HAYWARD SLC10400SEU rugós Y visszacsapó szelep PVC 4 hüvelykes foglalat | AH8LXN 38W296

HAYWARD SLC10400SEU rugós Y visszacsapó szelep PVC 4 hüvelykes foglalat

Raktáron
Tétel: AH8LXN Típus: SLC10400SEUKereszthivatkozás: 38W296

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,748.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY rugós visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz10-1 / 16 "
Kapcsolat típusaFoglalat
Repedési nyomás2-15 psi
Folyik240 gpm
Hex méret4.25 "
Hossz21 15 / 64 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Víznyomás150 psi @ 70 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság14 23 / 64 "
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Méret4mm
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.665
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretKapcsolat típusaFolyikSzélességHex méretHosszTeljes magasságTömítés anyagaÁr
HAYWARD SLC10400T rugós Y visszacsapó szelep PVC 4 hüvelykes menetes | AH8LRV 38W186 SLC10400T4mmCsavarmenetes240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,691.71
HAYWARD SLC10400TE rugós Y visszacsapó szelep PVC 4 hüvelykes foglalat | AH8LRW 38W187 SLC10400TE4mmFoglalat240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,508.99
HAYWARD SLC10050TU rugós Y visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes | AH8LWA 38W261 SLC10050TU1 / 2 "Csavarmenetes0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€377.48
HAYWARD SLC10050SU Y rugós visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes foglalat | AH8LWB 38W262 SLC10050SU1 / 2 "Foglalat0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€339.19
HAYWARD SLC10075TU rugós Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes | AH8LWC 38W263 SLC10075TU3 / 4 "Csavarmenetes3 gpm2"1.25 "7 27 / 64 "5 57 / 64 "FPM€437.29
HAYWARD SLC10075SU rugós Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes | AH8LWD 38W264 SLC10075SU3 / 4 "Foglalat3 gpm2"1.25 "7 23 / 32 "5 57 / 64 "FPM€413.31
HAYWARD SLC10100TU Y rugós visszacsapó szelep PVC 1 hüvelykes menetes | AH8LWE 38W265 SLC10100TU1"Csavarmenetes9 gpm2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "FPM€619.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD SLC10400SEU rugós Y visszacsapó szelep PVC 4 hüvelykes foglalat
€1,748.83 /Mértékegység