Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD RV2075TE állítható szelep 3/4 hüvelykes, 25 psi Cpvc | AC9MXX 3HMF5

HAYWARD RV2075TE állítható nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes 25 psi Cpvc

Raktáron
Tétel: AC9MXX Típus: RV2075TEKereszthivatkozás: 3HMF5

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1,500.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható nyomáscsökkentő szelep
test anyagaCPVC
LemezanyagCPVC
Gyári beállítású nyomás25 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság6.875 "
Teljes hossz3.125 "
nyomás tartomány5-75 psi
Ülés anyagaEPDM
Tavaszi anyagBevont rozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÜlés anyagaÁr
HAYWARD RV2050T állítható biztonsági szelep 1/2 hüvelykes, 25 psi Cpvc | AC9MXK 3HME3 RV2050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM€1,384.88
HAYWARD RV2075T állítható szelep 3/4 hüvelykes, 25 psi Cpvc | AC9MXL 3HME4 RV2075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM€1,529.92
HAYWARD RV2100T állítható szelep 1 hüvelyk 25 Psi Cpvc | AC9MXM 3HME5 RV2100T1"1"8.75 "3.5 "FPM€1,815.10
HAYWARD RV2150T állítható biztonsági szelep 1-1/2 hüvelyk 25 Psi | AC9MXN 3HME6 RV2150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM€2,355.72
HAYWARD RV2200T állítható biztonsági szelep 2 hüvelyk 25 Psi Cpvc | AC9MXP 3HME7 RV2200T2"2"15.5 "5"FPM€2,727.61
HAYWARD RV2050TE állítható biztonsági szelep 1/2 hüvelykes, 25 psi Cpvc | AC9MXW 3HMF4 RV2050TE1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM€1,366.44
HAYWARD RV2100TE állítható biztonsági szelep 1 hüvelyk 25 Psi Cpvc | AC9MXY 3HMF6 RV2100TE1"1"8.75 "3.5 "EPDM€1,769.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD RV2075TE állítható nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes 25 psi Cpvc
€1,500.34 /Mértékegység