Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD QVC1012SSEW PVC golyósszelep soros aljzat 1-1/4 in | AE2MZZ 4YLH9

HAYWARD QVC1012SSEW PVC golyósszelep soros aljzat, 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2MZZ Modell: QVC1012SSEWKereszthivatkozás: 4YLH9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€10.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
FogantyúABS
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás150 psi WOG
Csőméret1.25 "
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaSantoprén
Szár anyagaPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság35 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretKikötőÁr
HAYWARD QVC1005SSEG PVC gömbcsap belső soros aljzat 1/2 "| AE2MZH 4YLG3 QVC1005SSEG1 / 2 "Tele€3.09
HAYWARD QVC1007SSEG PVC golyósszelep soros aljzat, 3/4 bemenet | AE2MZJ 4YLG4 QVC1007SSEG3 / 4 "Tele€4.53
HAYWARD QVC1010SSEG PVC gömbcsap Inline Socket 1 In | AE2MZK 4YLG5 QVC1010SSEG1"Tele€7.45
HAYWARD QVC1012SSEG PVC golyóscsap Inline foglalat, 1-1/4 "csőméret, 150 Psi | AE2MZL 4YLG6 QVC1012SSEG1.25 "Tele€10.02
HAYWARD QVC1015SSEG PVC gömbcsapos soros aljzat 1-1 / 2 In | AE2MZM 4YLG7 QVC1015SSEG1.5 "Tele€12.74
HAYWARD QVC1020SSEG PVC gömbcsap belső soros aljzat | AE2MZN 2YLG4 QVC1020SSEG2"Tele€19.52
HAYWARD QVC1005SSEW PVC gömbcsap belső soros aljzat 1/2 "| AE2MZW 4YLH6 QVC1005SSEW1 / 2 "Tele€2.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD QVC1012SSEW PVC golyósszelep soros aljzat, 1-1/4 hüvelyk
€10.07 /Mértékegység