HAYWARD DB2075ST132 kosárszűrő 3/4 hüvelykes CPV | AC8LZZ 3CDV4

HAYWARD DB2075ST132 kosárszűrő 3/4 hüvelykes Cpvc

Raktáron
Tétel: AC8LZZ Modell: DB2075ST132Kereszthivatkozás: 3CDV4

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,587.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)1 / 2-18 dugó
csatlakozásDugasz / menet
Kapcsolat típusaAljzat / Menetes
Magasság11.7 "
Ház anyagaCPVC
AnyagCPVC
Max. Nyomás150 psi
Csőméret3 / 4 "
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret3 / 4 "
típusDuplex
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHáz anyagaAnyagCsőméretKépernyő méretMéretSzélességÁr
HAYWARD DB1050ST132 kosárszűrő 1/2 hüvelykes foglalat / menet | AC8LZN 3CDU3 DB1050ST13211.7 "PVCPVC1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "11 "€3,655.87
HAYWARD DB1075ST132 kosárszűrő 3/4 hüvelykes foglalat/menet | AC8LZQ 3CDU5 DB1075ST13211.7 "PVCPVC3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "11 "€3,947.40
HAYWARD DB1100ST132 kosárszűrő 1 hüvelykes foglalat / menetes | AC8LZT 3CDU7 DB1100ST13211.7 "PVCPVC1"1 / 32 "1"11 "€3,523.70
HAYWARD DB1200ST18 kosárszűrő 2 hüvelykes foglalat / menetes | AC8LZV 3CDU9 DB1200ST1815.5 "PVCPVC2"1 / 8 "2"13.5 "€5,486.38
HAYWARD DB2050ST132 kosárszűrő 1/2 hüvelykes CPV | AC8LZX 3CDV2 DB2050ST13211.7 "CPVCCPVC1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "11 "€5,587.62
HAYWARD DB2100ST132 kosárszűrő 1 hüvelykes CPV | AC8MAB 3CDV6 DB2100ST13211.7 "CPVCCPVC1"1 / 32 "1"11 "€5,587.76
HAYWARD DB2125ST18 kosárszűrő 1 1/4 hüvelykes Cpvc | AC8MAD 3CDV8 DB2125ST1815.5 "CPVCCPVC1.25 "1 / 8 "1.25 "13.5 "€8,709.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD DB2075ST132 kosárszűrő 3/4 hüvelykes Cpvc
€5,587.62 /Mértékegység