HAYWARD BYV11100A0EG000 Butterfly Valve PVC EPDM 10 Inch Gear | AH6TFA 36FP48

HAYWARD BYV11100A0EG000 pillangószelep PVC EPDM 10 hüvelykes sebességváltó

Raktáron
Tétel: AH6TFA Típus: BYV11100A0EG000Kereszthivatkozás: 36FP48

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,205.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaPVC
Csavar kör Dia.14.25 "
TeljesítésASTM D1784 sejtosztály 12454
LemezanyagPVC
Fogantyú típusaFogaskerék
Liner MaterialEPDM
Lug Dia.1"
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma12
Csőméret10 "
StílusOstya
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)56.52
Hajó hossza (cm)42.23
Hajószélesség (cm)20.96
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaCsavar kör Dia.StílusTemp. HatótávolságTeljesítésLemezanyagFogantyú típusaÁr
HAYWARD BYV11020A0EG000 pillangószelep PVC EPDM 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€1,647.44
HAYWARD BYV11020A0EGI00 pillangószelep PVC EPDM 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€2,317.03
HAYWARD BYV11020A0ELI00 pillangószelep PVC EPDM 2 hüvelykes kar | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogantyú€1,166.71
HAYWARD BYV11020A0NG000 pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€1,647.44
HAYWARD BYV11020A0NGI00 pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€2,218.21
HAYWARD BYV11020A0NL000 Pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes kar | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogantyú€655.71
HAYWARD BYV11020A0NLI00 Pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes kar | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogantyú€1,166.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD BYV11100A0EG000 pillangószelep PVC EPDM 10 hüvelykes sebességváltó
€4,205.90 /Mértékegység