Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD BFAS3010TFS válaszfali szerelvény 1 hüvelykes polipropilén Fpm | AA4ZPZ 13L972

HAYWARD BFAS3010TFS válaszfali szerelvény 1 hüvelykes polipropilén Fpm

Raktáron
Tétel: AA4ZPZ Modell: BFAS3010TFSKereszthivatkozás: 13L972

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€99.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfal-tartály felszerelése
test anyagapolipropilén
színekfehér
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
TömítőanyagFPM
Hossz2.875 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Falvastagság1.08 "
Csőméret1"
Szükséges furatméret1-7 / 8 "
Temp. Hatótávolság40 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekKapcsolat típusaTömítőanyagHosszCsőméretTemp. HatótávolságÁr
HAYWARD BFAS1005CFS ​​válaszfal szerelvény 1/2 hüvelykes PVC Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVCSzürkeFNPT x foglalatFPM2.75 "1 / 2 "40 fok és 140 fok F között€45.77
HAYWARD BFAS1005TFS válaszfal szerelvény 1/2 hüvelykes PVC Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVCSzürkeFNPT x FNPTFPM2.75 "1 / 2 "40 fok és 140 fok F között€53.92
HAYWARD BFAS1007CFS válaszfal szerelvény 3/4 hüvelykes PVC Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVCSzürkeFNPT x foglalatFPM2.875 "3 / 4 "40 fok és 140 fok F között€53.63
HAYWARD BFAS1007TFS válaszfal szerelvény 3/4 hüvelykes PVC Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVCSzürkeFNPT x FNPTFPM2.875 "3 / 4 "40 fok és 140 fok F között€63.00
HAYWARD BFAS1010CFS válaszfal szerelvény 1 hüvelyk PVC Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVCSzürkeFNPT x foglalatFPM2.875 "1"40 fok és 140 fok F között€56.24
HAYWARD BFAS1010TFS válaszfalszerelvény 1 hüvelykes PVC Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVCSzürkeFNPT x FNPTFPM2.875 "1"40 fok és 140 fok F között€65.27
HAYWARD BFAS1012CFS válaszfalszerelvény 1-1 / 4 hüvelykes Pvc Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVCSzürkeFNPT x foglalatFPM3"1.25 "40 fok és 140 fok F között€72.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD BFAS3010TFS válaszfali szerelvény 1 hüvelykes polipropilén Fpm
€99.23 /Mértékegység