MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 Függőleges szivattyúmotor, 7 1/2 LE, 3 fázis, 3525 ford./perc, 230/460VAC | CH6JCP 54YH67

MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 függőleges szivattyúmotor, 7 1/2 LE, 3 fázis, 3525 ford./perc, 230/460 VAC

Raktáron
Tétel: CH6JCP Típus: 213TTFWD16016Kereszthivatkozás: 54YH67

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,810.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szivattyú motor
CsapágyakLabda
Test Dia.9.9 "
Csavar kör Dia.9 1 / 8 "
Vezetékdoboz helyzeteNem
Működési ciklusFolyamatos
befejezBefejezetlen
Keret213 LE
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők18.6 / 9.3A
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA PremiumR minősítésű
Magasság11 7 / 16 "
HP7 1 / 2
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely18 7 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásSzivattyú
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteFüggőleges tengely. Le
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramFüggőleges szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3525
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság89.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz21 3 / 16 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
A tengely hossza2 3 / 4 "
Feszültség230 / 460V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.65
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)50.8
Származási országMexikó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 függőleges szivattyúmotor, 7 1/2 LE, 3 fázis, 3525 ford./perc, 230/460 VAC
€5,810.89 /Mértékegység