Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD AR10075ST automatikus légtelenítő szelep levegő 3/4 in | AC8MAM 3CDX4

HAYWARD AR10075ST automatikus légtelenítő szelep levegő 3/4 in

Raktáron
Tétel: AC8MAM Típus: AR10075STKereszthivatkozás: 3CDX4
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
€388.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus szellőző szelep
test anyagaPVC
Kapcsolat típusaAljzat / Menetes
Úszó anyagpolipropilén
Bemeneti méret3 / 4 "
Max. Nyomás225 psi
Min. nyomás1 psi
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között
Szellőző Dia.3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szellőzőmagasság (4-3 / 4 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD AR10075ST automatikus légtelenítő szelep levegő 3/4 in
€388.65 /Mértékegység