Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARVEL CLEAR H436005LS Apa adapter Pvc 1/2 hüvelykes Mnpt x Oldószer | AB9DWY 2CFC3

HARVEL CLEAR H436005LS Apa adapter PVC 1/2 hüvelykes Mnpt x oldószer

Raktáron
Tétel: AB9DWY Típus: H436005LSKereszthivatkozás: 2CFC3
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
€51.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
test anyagaPVC
színekSzűrő kikapcsolása
Kapcsolat típusaMNPT x oldószer
Max. Nyomás360 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
HARVEL CLEAR H436007LS Apa adapter Pvc 3/4 hüvelykes Mnpt x Oldószer | AB9DWZ 2CFC4 H436007LS280 psi 73 ° F-on3 / 4 "€56.93
HARVEL CLEAR H436010LS Apa adapter Pvc 40 1 hüvelyk Mnpt x oldószer | AB9DXA 2CFC5 H436010LS270 psi 73 ° F-on1"€83.51
HARVEL CLEAR H436015LS apa adapter 40 1-1/2 hüvelyk Mnpt x oldószer | AB9DXB 2CFC7 H436015LS200 psi 73 ° F-on1.5 "€142.56
HARVEL CLEAR H436020LS Apa adapter Pvc 40 2 hüvelyk Mnpt x Oldószer | AB9DXC 2CFC8 H436020LS170 psi 73 ° F-on2"€171.26
HARVEL CLEAR H436025LS apa adapter 40 2-1/2 hüvelyk Mnpt x oldószer | AB9DXD 2CFC9 H436025LS180 psi 73 ° F-on2.5 "€470.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARVEL CLEAR H436005LS Apa adapter PVC 1/2 hüvelykes Mnpt x oldószer
€51.88 /Mértékegység