Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARTING 19200100251 M25 Rectangular Connector Housing, Size 10 A, Surface Mount, Gray, Aluminum Die-Cast, IP65 | CR3TEP 793Y32

HARTING 19200100251 M25 Rectangular Connector Housing, Size 10 A, Surface Mount, Gray, Aluminum Die-Cast, IP65

Raktáron
Tétel: CR3TEP Típus: 19200100251Kereszthivatkozás: 793Y32
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
€50.11 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HARTING 19370031750 M20 négyszögletes csatlakozóház, 3 A méretű, kábel a kábelrögzítéshez, fekete, cink présöntvény | CR3TBC 793YC7 19370031750€111.63
HARTING 19200031750 M20 négyszögletes csatlakozóház, 3 A méretű, kábel a kábelrögzítéshez, szürke, cink présöntvény | CR3TBD 793Y31 19200031750€23.14
HARTING 19300061750 M20 téglalap alakú csatlakozóház, 6 B méretű, kábel a kábelrögzítéshez, szürke, alumínium présöntvény | CR3TBE 793Y57 19300061750€71.60
HARTING 19300061290 M20 téglalap alakú csatlakozóház, 6 B méretű, felületre szerelhető, szürke, alumínium présöntvény, IP65 | CR3TBF 793Y52 19300061290€49.74
HARTING 19300061295 M20 négyszögletes csatlakozóház, 6 B méretű, felületre szerelhető, szürke, alumínium présöntvény, IP65 | CR3TBG 793Y53 19300061295€66.93
HARTING 19300061250 M20 négyszögletes csatlakozóház, 6 B méretű, felületre szerelhető, szürke, alumínium présöntvény, IP65 | CR3TBH 793Y51 19300061250€44.66
HARTING 19300100271 M25 négyszögletes csatlakozóház, 10 B méretű, felületre szerelhető, szürke, alumínium présöntvény, IP65 | CR3TBJ 793Y58 19300100271€74.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARTING 19200100251 M25 Rectangular Connector Housing, Size 10 A, Surface Mount, Gray, Aluminum Die-Cast, IP65
€50.11 /Mértékegység