Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARTING 09300060543 Rectangular Connector Hood, Size 6 B, Side, Single-Entry, Pg29 Cable Entry, Ip65/Ip66/Ip67 | CU8HEL 793XT4

HARTING 09300060543 Rectangular Connector Hood, Size 6 B, Side, Single-Entry, Pg29 Cable Entry, Ip65/Ip66/Ip67

Raktáron
Tétel: CU8HEL Típus: 09300060543Kereszthivatkozás: 793XT4

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€49.55 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorháztető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HARTING 21010000003 M12 kör alakú csatlakozófedél, poliamid, IP65/IP67 | CP2EWP 793YG7 21010000003Takaró€2.90
HARTING 09455511102 Készülékoldali Rj45 csatlakozó, Cat5, adat, 8 pólus, szögletes, szögletes anya | CP3YKT 793YN1 09455511102Connector€4.83
HARTING 09455511103 Készülékoldali Rj45 csatlakozó, Cat5, adat, 8 pólus, nyomtatott áramkör | CP3YKU 793YN2 09455511103Connector€4.67
HARTING 09455451561 Készülékoldali Rj45 csatlakozó, Cat6A, Hiff verzió Rj45 Data, 8 pólus | CP3YKV 793YN0 09455451561Connector€21.48
HARTING 09350022102 Készülékoldali Rj45 csatlakozó, Pushpull, Cat6, adat, 8 pólus, egyenes, forrasztás | CP3YLA 793YE4 09350022102Connector€14.08
HARTING 09451151100 Han 3A RJ45 kábelrögzítő csatlakozó, RJ45, Cat5, adat, 4 pólus, egyenes, tömszelence, dugasz | CP3YLB 793YM0 09451151100Connector€79.09
HARTING 09451151560 Han 3A RJ45 kábelrögzítő csatlakozó, RJ45, Cat6, adat, 8 pólusú, egyenes, tömszelence, dugasz | CP3YLC 793YM1 09451151560Connector€91.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARTING 09300060543 Rectangular Connector Hood, Size 6 B, Side, Single-Entry, Pg29 Cable Entry, Ip65/Ip66/Ip67
€49.55 /Mértékegység