Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARTING 09151000403 M23 kör alakú csatlakozó burkolat, felső bemenet, 11–17 mm kábel átmérőjű, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWU 793YJ6

HARTING 09151000403 M23 Circular Connector Hood, Top Entry, 11 mm to 17 mm Cable Dia, IP67/IP69/IPX9K

Raktáron
Tétel: CP2EWU Típus: 09151000403Kereszthivatkozás: 793YJ6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€110.27 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorháztető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HARTING 09151000602 M23 kör alakú csatlakozó burkolat, 7 mm-től 12 mm-ig kábel átmérő, szögletes, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWQ 793YJ7 09151000602€132.28
HARTING 09156000403 M23 kör alakú csatlakozó burkolat, P burkolat, felső bemenet, 11 mm - 17 mm kábel átmérője | CP2EWR 793YJ9 09156000403€147.44
HARTING 09156000402 M23 kör alakú csatlakozó burkolat, P burkolat, felső bemenet, 7 mm - 12 mm kábel átmérője | CP2EWT 793YJ8 09156000402€147.44
HARTING 09151000402 M23 kör alakú csatlakozó burkolat, felső bemenet, 7–12 mm kábel átmérőjű, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWX 793YJ5 09151000402€105.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARTING 09151000403 M23 Circular Connector Hood, Top Entry, 11 mm to 17 mm Cable Dia, IP67/IP69/IPX9K
€110.27 /Mértékegység