Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS INDUSTRIES LB16793G Veszélyjelző szalag tekercs, 4 hüvelyk, széles, 54 láb hosszúság | AF3NZJ 8AAK5

HARRIS INDUSTRIES LB16793G veszélyjelző szalag tekercs, 4 hüvelyk, széles, 54 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AF3NZJ Típus: LB16793GKereszthivatkozás: 8AAK5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági figyelmeztető szalag
színekZöld / Fehér
Hossz54 láb.
AnyagNyomásérzékeny ragasztós vinil
MintásSzilárd
AlakTekercs
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód3919102055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyagMintásSzélességÁr
HARRIS INDUSTRIES LB16846G Veszélyjelző szalagtekercs 4 hüvelyk W 180 láb hosszúságú | AC9RXF 3JPV3 LB16846GZöld180 láb.Nyomásérzékeny ragasztós vinilSzilárd4"€46.09
HARRIS INDUSTRIES LB11574B Veszélyjelző szalaghenger 4 "W 180 ft L | AC9RYY 3JRX1 LB11574BKék180 láb.Nyomásérzékeny ragasztós vinilSzilárd4"€54.47
HARRIS INDUSTRIES LB11571MG Veszélyjelző szalagtekercs 2 hüvelyk W 54 láb hosszúságú | AD3FFA 3YRX5 LB11571MGMagenta / sárga54 láb.Nyomásérzékeny ragasztós vinilCsíkos2"€26.22
HARRIS INDUSTRIES LB11571OR Veszélyjelző szalagtekercs 2 hüvelyk W 54 láb hosszúságú | AD3FFB 3YRX8 LB11571ORNarancs / fekete54 láb.Nyomásérzékeny ragasztós vinilCsíkos2"€26.22
HARRIS INDUSTRIES LB11572MG Veszélyjelző szalagtekercs 3 hüvelyk W 54 láb hosszúságú | AD3FFC 3YRY2 LB11572MGMagenta / sárga54 láb.Nyomásérzékeny ragasztós vinilCsíkos3"€37.99
HARRIS INDUSTRIES LB11572OR Veszélyjelző szalagtekercs 3 hüvelyk W 54 láb hosszúságú | AD3FFD 3YRY5 LB11572ORNarancs / fekete54 láb.Nyomásérzékeny ragasztós vinilCsíkos3"€37.99
HARRIS INDUSTRIES LB11573BL Veszélyjelző szalagtekercs 1 hüvelyk W 180 láb hosszúságú | AD3FFE 3YRY8 LB11573BLFekete180 láb.Nyomásérzékeny ragasztós vinilSzilárd1"€12.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB16793G veszélyjelző szalag tekercs, 4 hüvelyk, széles, 54 láb hosszú
€25.05 /Mértékegység