HARRIS KH2003 Gázrendszer 905 O2 540 Cga 0-125 Psi | AD6PTF 46Z589

HARRIS KH2003 Gázrendszer 905 O2 540 Cga 0-125 Psi

Raktáron
Tétel: AD6PTF Modell: KH2003Kereszthivatkozás: 46Z589

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,068.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázátkapcsoló rendszer
test anyagaKrómozott sárgaréz
CGA csatlakozó bemenet540
Henger gázO2
Kézbesítés0-125 PSI
Szállítási nyomástartomány0-125 PSI
Áramlási sebesség700 SCFH (LÉG)
GázszolgáltatásOxigén
Méret mérete2"
Méri a szállítási nyomást200 PSI
Bemeneti csatlakozásCGA-540
Bemeneti szelvény4,000 PSIG
AnyagKrómozott sárgaréz
Max. Bemeneti nyomás3000 psi
Kimeneti csatlakozás1/4 "FNPT
Nyomás értékelés3,000 PSIG
Tápellátás-nyomásmérő4000 psi
típusÁtkapcsolás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0445
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCGA csatlakozó bemenetHenger gázGázszolgáltatásBemeneti csatlakozásÁr
HARRIS KH2000 gázrendszer 905 Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PTC 46Z586 KH2000320CO2Szén-dioxidCGA-320€3,148.81
HARRIS KH2001 gázrendszer orvosi levegő 346 Cga 0-125 Psi | AD6PTD 46Z587 KH2001346Orvosi levegőOrvosi levegőCGA-346€2,941.16
HARRIS KH2002 gázrendszer 905 H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PTE 46Z588 KH2002350H2HidrogénCGA-350€3,047.77
HARRIS KH2004 Gázrendszer Ar/n2/he 580 Cga 0-125 | AD6PTG 46Z590 KH2004580Ar / N2 / HeArgon, hélium, nitrogénCGA-580€3,143.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS KH2003 Gázrendszer 905 O2 540 Cga 0-125 Psi
€3,068.34 /Mértékegység