HARRIS 4403211 # 5 hegesztés és szabás 1ac 13 db | AE6DYV 5RAV7

HARRIS 4403211 Hegesztő és vágó felszerelés #5 1ac 13 db

Raktáron
Tétel: AE6DYV Típus: 4403211Kereszthivatkozás: 5RAV7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,312.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágás Outfit
Felvág4"
Vágási melléklet72-3
Vágási tippek1AC
ÜzemanyagOxigén és acetilén
Fej szöge90 fok
FűtőfejKétrészes
Nyomásszabályozó601-80-540/601-15-200
Fáklya fogantyú85
Hegesztő fúvókák#3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)65.79
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8468100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Vágás 6 "-ig, hegesztés 1" -ig

Termékváltozatok

TermékekModellNyomásszabályozóÁr
HARRIS 4403235 # 5 hegesztés és szabás 1ac 11 db | AE6DYT 5RAV5 4403235425-125-540 and 425-15-510€1,174.09
HARRIS 4403224 # 5 hegesztés és szabás 1ac 11 db | AE6DYU 5RAV6 440322425GX-145-540 + 25GX-15-510€811.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS 4403211 Hegesztő és vágó felszerelés #5 1ac 13 db
€1,312.89 /Mértékegység