HARRINGTON SNERP020L-20 elektromos láncos emelő 4000 lb. 20 láb | AB8HTK 25K781

HARRINGTON SNERP020L-20 elektromos láncos emelő 4000 lb. 20 láb

Raktáron
Tétel: AB8HTK Modell: SNERP020L-20Kereszthivatkozás: 25K781

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,508.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség23.9
Gerenda magassága6"
FékHúzórotor
Kapacitás4000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódó tengelykapcsoló
ConfigurationNyomja a kocsit
Ellenőrzés110v
Vezérlőzsinór16 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége3 1/4 - 6 "
belmagassága22.25 "
Ház mélysége8-5 / 16 "
Ház hossza26.875 "
Ház szélessége16.5 "
Lift20 ft.
Emelési sebesség7 FPM
Terhelhetőség4000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között22.25 "
Motoros HP1.2
Sebességek száma1
Fázis1
Lelkesítés1
Hővédelemopció
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108.45
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési sebességAmperek @ alacsony feszültségKapacitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttMotoros HPLelkesítésKarima szélességeÁr
HARRINGTON SNERP003S-20 elektromos láncos emelő 500 lb. 20 láb | AB8HRU 25K766 SNERP003S-2014 FPM7.7500 font500 font14.625 "0.3412 1/4 - 5 "€5,494.40
HARRINGTON SNERP005L-20 elektromos láncos emelő 1000 lb. 20 láb | AB8HRX 25K769 SNERP005L-207 FPM7.71000 font1000 font14.625 "0.3412 1/4 - 5 "€5,729.94
HARRINGTON SNERP005S-20 elektromos láncos emelő 1000 lb. 20 láb | AB8HTA 25K772 SNERP005S-2015 FPM16.91000 font1000 font15.375 "0.612 1/4 - 5 "€6,765.68
HARRINGTON SNERP010L-20 elektromos láncos emelő 2000 lb. 20 láb | AB8HTD 25K775 SNERP010L-207 FPM16.92000 font2000 font16.5 "0.612 1/4 - 5 "€6,580.73
HARRINGTON SNERP010S-20 elektromos láncos emelő 2000 lb. 20 láb | AB8HTG 25K778 SNERP010S-2014 FPM23.92000 font2000 font17-11 / 16 "1.212 1/4 - 5 "€8,040.83
HARRINGTON SNERP030C-20 elektromos láncos emelő 6000 lb. 20 láb | AB8HTN 25K784 SNERP030C-203.5 fpm23.96000 font6000 font28.875 "1.223 1/4 - 6 "€10,147.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON SNERP020L-20 elektromos láncos emelő 4000 lb. 20 láb
€8,508.59 /Mértékegység