HARRINGTON SNERM003S-L-10 Elektromos láncos emelő kocsival 500 Lb. | AE9FLX 6JFZ3

HARRINGTON SNERM003S-L-10 Elektromos láncos emelő kocsival 500 Lb.

Raktáron
Tétel: AE9FLX Modell: SNERM003S-L-10Kereszthivatkozás: 6JFZ3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,099.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség7.7
FékHúzza meg a rotor motort
Kapacitás500 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekSárga
ConfigurationMotoros kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór6 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége2 9/32 - 5 "
belmagassága14.625 "
Ház mélysége11.625 "
Ház hossza22.187 "
Ház szélessége15.593
Lift10 ft.
Emelési sebesség14 FPM
Terhelhetőség500 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között14.625 "
Minimális sugárgörbe31.5 "
Motoros HP0.34
Sebességek száma1
Fázis1
Lelkesítés1
HővédelemNem
A kocsi sebessége40 fpm
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.6
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeAmperek @ alacsony feszültségFékEmelési sebességTerhelhetőségMin. Horgok közöttMinimális sugárgörbeMotoros HPÁr
HARRINGTON NERM005L-L-10 Elektromos láncos emelő kocsival 1000 Lb. | AE9BZK 6HJL3 NERM005L-L-1015.5936.65DC áram15 FPM1000 font15.625 "31.5 "0.75€10,372.66
HARRINGTON NERM005S-L-10 Elektromos láncos emelő kocsival 1000 Lb. | AE9BZN 6HJL6 NERM005S-L-1015.5938.0DC áram29 fpm1000 font15.625 "31.5 "1.2€11,405.44
HARRINGTON NERM010L-L-10 Elektromos láncos emelő kocsival 2000 Lb. | AE9BZR 6HJL9 NERM010L-L-1015.5938.0DC áram14 FPM2000 font17 "31.5 "1.2€10,992.84
HARRINGTON NERM010S-L-10 Elektromos láncos emelő kocsival 2000 Lb. | AE9BZV 6HJN2 NERM010S-L-1015.59311.8DC áram28 fpm2000 font17 "31.5 "2.4€12,932.73
HARRINGTON NERM020L-L-10 Elektromos láncos emelő kocsival 4000 Lb. | AE9BZY 6HJN5 NERM020L-L-1016.437 "11.8DC áram14 FPM4000 font22.437 "31.5 "2.4€13,889.51
HARRINGTON NERM020S-L-10 elektromos láncos emelő kocsival 4000 Lb. | AE9CAB 6HJN8 NERM020S-L-1016.437 "19.6DC áram28 fpm4000 font23 "31.5 "4.7€17,101.60
HARRINGTON NERM030C-L-10 elektromos láncos emelő kocsival 6000 Lb. | AE9CAE 6HJP1 NERM030C-L-1017.437 "19.6DC áram17 FPM6000 font32-15 / 16 "39.437 "4.7€17,323.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON SNERM003S-L-10 Elektromos láncos emelő kocsival 500 Lb.
€10,099.97 /Mértékegység