HARRINGTON NERP020LD-10 / 230 V elektromos láncos emelő 4000 Lb. 10 láb | AB8HNA 25K679

HARRINGTON NERP020LD-10 / 230 V elektromos láncos emelő 4000 Lb. 10 láb

Raktáron
Tétel: AB8HNA Modell: NERP020LD-10 / 230vKereszthivatkozás: 25K679

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,795.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség9.1
Gerenda magassága5"
FékElektromágneses
Kapacitás4000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódó tengelykapcsoló
ConfigurationNyomja a kocsit
Ellenőrzés110v
Vezérlőzsinór6 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége3 1/4 - 6 "
belmagassága25 "
Ház mélysége9.5 "
Ház hossza27.875 "
Ház szélessége16 13 / 16 "
Lift10 ft.
Emelési sebesség14/2.5 kép / perc
Terhelhetőség4000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között25 "
Minimális sugárgörbe59.125 "
Motoros HP2.4
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.95
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési sebességAmperek @ alacsony feszültségKapacitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttMinimális sugárgörbeMotoros HPSebességek számaÁr
HARRINGTON NERP001H-10 elektromos láncos emelő 250 Lb. 10 láb | AB8HJF 25K591 NERP001H-1055 fpm3.4250 font250 font15.625 "43-5 / 16 "0.751€6,022.41
HARRINGTON NERP001HD-10 / 460V elektromos láncos emelő 250 Lb. 10 láb | AB8HJJ 25K594 NERP001HD-10 / 460v55/9 kép / perc1.8250 font250 font15.625 "43-5 / 16 "0.752€8,041.61
HARRINGTON NERP001HD-10 / 230 V elektromos láncos emelő 250 Lb. 10 láb | AB8HJM 25K597 NERP001HD-10 / 230v55/9 kép / perc3.6250 font250 font15.625 "43-5 / 16 "0.752€7,743.38
HARRINGTON NERP003H-10 elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb | AB8HJQ 25K601 NERP003H-1053 fpm4.8500 font500 font16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.21€6,925.92
HARRINGTON NERP003HD-10 / 460 V elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb | AB8HJU 25K604 NERP003HD-10 / 460v53/9 kép / perc2.7500 font500 font16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€9,048.19
HARRINGTON NERP003HD-10 / 230 V elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb | AB8HJX 25K607 NERP003HD-10 / 230v53/9 kép / perc5.1500 font500 font16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€8,839.11
HARRINGTON NERP003S-10 elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb | AB8HKA 25K610 NERP003S-1036 fpm3.4500 font500 font15.625 "43-5 / 16 "0.751€5,249.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NERP020LD-10 / 230 V elektromos láncos emelő 4000 Lb. 10 láb
€10,795.22 /Mértékegység