HARRINGTON NERP005SD-10 / 460v Electric Chain Hoist 1000 Lb. 10 Feet | AB8HKY 25K631

HARRINGTON NERP005SD-10 / 460 V elektromos láncos emelő 1000 Lb. 10 láb

Raktáron
Tétel: AB8HKY Modell: NERP005SD-10 / 460vKereszthivatkozás: 25K631

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,151.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség2.7
Gerenda magassága3-1 / 4 "
FékElektromágneses
Kábel hossza9 láb.
Kapacitás1000 font
Cell Típuspolikristályos
OsztályozásH4
kuplungSúrlódó tengelykapcsoló
ConnectorNyitott vég
Ellenőrzés110v
Vezérlőzsinór6 ft.
Mélység63 / 64 "
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége2 1/4 - 4 "
KeretIgen
belmagassága16-5 / 16 "
Magasság26.25 "
Ház mélysége7.5 "
Ház hossza22.25 "
Ház szélessége13 11 / 16 "
Lift10 ft.
Emelési sebesség29/5 kép / perc
KenésOlajfürdő
Max. Teljesítménypont áram1.77A
Max. Teljesítményfeszültség17.3VDC
Max. A rendszer feszültsége1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Min. Horgok között17.125 "
Minimális sugárgörbe43-5 / 16 "
A modul hatékonysága10.9%
Motoros HP1.2
Névleges kimeneti teljesítmény30W
Cellák száma36
Nyitott áramköri feszültség21.9VDC
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Fázis3
Teljesítménytűrés-5% és + 5% között
Lelkesítés1
Rövidzárlati áram1.93A
HővédelemIgen
Feszültség460
Szélesség16.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.95
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési sebességAmperek @ alacsony feszültségKapacitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttMinimális sugárgörbeMotoros HPSebességek számaÁr
HARRINGTON NERP001H-10 elektromos láncos emelő 250 Lb. 10 láb | AB8HJF 25K591 NERP001H-1055 fpm3.4250 font250 font15.625 "43-5 / 16 "0.751€6,022.41
HARRINGTON NERP001HD-10 / 460V elektromos láncos emelő 250 Lb. 10 láb | AB8HJJ 25K594 NERP001HD-10 / 460v55/9 kép / perc1.8250 font250 font15.625 "43-5 / 16 "0.752€8,041.61
HARRINGTON NERP001HD-10 / 230 V elektromos láncos emelő 250 Lb. 10 láb | AB8HJM 25K597 NERP001HD-10 / 230v55/9 kép / perc3.6250 font250 font15.625 "43-5 / 16 "0.752€7,743.38
HARRINGTON NERP003H-10 elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb | AB8HJQ 25K601 NERP003H-1053 fpm4.8500 font500 font16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.21€6,925.92
HARRINGTON NERP003HD-10 / 460 V elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb | AB8HJU 25K604 NERP003HD-10 / 460v53/9 kép / perc2.7500 font500 font16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€9,048.19
HARRINGTON NERP003HD-10 / 230 V elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb | AB8HJX 25K607 NERP003HD-10 / 230v53/9 kép / perc5.1500 font500 font16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€8,839.11
HARRINGTON NERP003S-10 elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb | AB8HKA 25K610 NERP003S-1036 fpm3.4500 font500 font15.625 "43-5 / 16 "0.751€5,249.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NERP005SD-10 / 460 V elektromos láncos emelő 1000 Lb. 10 láb
€8,151.10 /Mértékegység