HARRINGTON NERP003LD-FG-10 elektromos láncos emelő kocsival 500 lb. 10 láb | AG3PUH 33RW37

HARRINGTON NERP003LD-FG-10 elektromos láncos emelő kocsival 500 lb. 10 láb

Raktáron
Tétel: AG3PUH Modell: NERP003LD-FG-10Kereszthivatkozás: 33RW37

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,422.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség3.4
Gerenda magassága3-3 / 4 "
FékDC áram
Kapacitás500 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekfehér
ConfigurationNyomja a kocsit
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór6 ft.
befejezEpoxi festék
Karima szélessége2 9/32 - 4 "
belmagassága16-5 / 16 "
Ház mélysége16-5 / 16 "
Ház hossza13 13 / 16 "
Ház szélessége8.5 "
Hz60
Lift10 ft.
Emelési sebesség15/2.5 kép / perc
Terhelhetőség500 font
KenésÉlelmiszer minőségű olaj
Min. Horgok között16-5 / 16 "
Minimális sugárgörbe43-5 / 16 "
Motoros HP0.75
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség460
Kerék anyagaRozsdamentes acél
Kerék futómű átmérője2-23 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz szélességeAmperek @ alacsony feszültségKapacitásEmelési sebességTerhelhetőségMin. Horgok közöttMinimális sugárgörbeÁr
HARRINGTON NERM003L-L-FG-10 elektromos láncos emelő motoros 10 láb 15 fpm | AG3PPJ 33RW01 NERM003L-L-FG-10Elektromos lánc emelő8.5 "3.4500 font15 FPM500 font14-13 / 16 "31.5 "€18,885.84
HARRINGTON NERG003L-FG-10 elektromos láncos emelő kocsival 10 láb 15 fpm | AG3PQY 33RV76 NERG003L-FG-10Elektromos lánc emelő8.5 "3.4500 font15 FPM500 font16-5 / 16 "51.187 "€13,109.19
HARRINGTON NERG010L-FG-10 elektromos láncos emelő kocsival 10 láb 14 fpm | AG3PRD 33RV82 NERG010L-FG-10Elektromos lánc emelő9 11 / 16 "4.82000 font14 FPM2000 font18.5 "51.187 "€14,672.35
HARRINGTON NERG020L-FG-10 elektromos láncos emelő kocsival 4000 lb 10 láb | AG3PRG 33RV85 NERG020L-FG-10Elektromos lánc emelő11 11 / 16 "2.44000 font14 FPM4000 font25 "59-7 / 64 "€18,079.53
HARRINGTON NERG003LD-FG-10 elektromos láncos emelő kocsival 500 font. 10 láb | AG3PRK 33RV88 NERG003LD-FG-10Elektromos lánc emelő8.5 "3.4500 font15/2.5 kép / perc500 font16-5 / 16 "51.187 "€14,961.96
HARRINGTON NERG005LD-FG-10 elektromos láncos emelő kocsival 10 láb 0.75 LE | AG3PRN 33RV91 NERG005LD-FG-10Elektromos lánc emelő8.5 "3.41000 font15/2.5 kép / perc1000 font16-5 / 16 "51.187 "€14,945.15
HARRINGTON NERG010LD-FG-10 elektromos láncos emelő kocsival 2000 font 10 láb | AG3PRR 33RV94 NERG010LD-FG-10Elektromos lánc emelő9 11 / 16 "4.82000 font14/2.5 kép / perc2000 font18.5 "51.187 "€16,609.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NERP003LD-FG-10 elektromos láncos emelő kocsival 500 lb. 10 láb
€14,422.50 /Mértékegység