HARRINGTON NERG003L-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 15 láb 15 fpm | AG3PQZ 33RV77

HARRINGTON NERG003L-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 15 láb 15 fpm

Raktáron
Tétel: AG3PQZ Modell: NERG003L-FG-15Kereszthivatkozás: 33RV77

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,537.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség3.4
Gerenda magassága3-3 / 4 "
FékDC áram
Kapacitás500 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekfehér
ConfigurationFogaskerék-kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór11 ft.
befejezEpoxi festék
Karima szélessége2 9/32 - 4 "
belmagassága16-5 / 16 "
Ház mélysége16-5 / 16 "
Ház hossza13 13 / 16 "
Ház szélessége8.5 "
Hz60
Lift15 ft.
Emelési sebesség15 FPM
Terhelhetőség500 font
KenésÉlelmiszer minőségű olaj
Min. Horgok között16-5 / 16 "
Minimális sugárgörbe51.187 "
Motoros HP0.75
Sebességek száma1
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség230/460
Kerék anyagaRozsdamentes acél
Kerék futómű átmérője2-13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeAmperek @ alacsony feszültségKapacitásEmelési sebességTerhelhetőségMin. Horgok közöttMinimális sugárgörbeMotoros HPÁr
HARRINGTON NERG020LD-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 15 láb 2.4 LE | AG3PPG 33RV98 NERG020LD-FG-1511 11 / 16 "2.44000 font14/2.5 kép / perc4000 font25 "59-7 / 64 "2.4€20,896.66
HARRINGTON NERM003L-L-FG-15 Elektromos láncos emelő motoros 15 láb 15 fpm | AG3PPK 33RW02 NERM003L-L-FG-158.5 "3.4500 font15 FPM500 font14-13 / 16 "31.5 "0.75€19,284.82
HARRINGTON NERG005L-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 1000lb 15 láb | AG3PRB 33RV80 NERG005L-FG-158.5 "3.41000 font15 FPM1000 font16-5 / 16 "51.187 "0.75€12,895.62
HARRINGTON NERG010L-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 15 láb 14 fpm | AG3PRE 33RV83 NERG010L-FG-159 11 / 16 "4.82000 font14 FPM2000 font18.5 "51.187 "1.2€15,092.05
HARRINGTON NERG020L-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 4000lb 15 láb | AG3PRH 33RV86 NERG020L-FG-1511 11 / 16 "2.44000 font14 FPM4000 font25 "59-7 / 64 "2.4€18,631.36
HARRINGTON NERG003LD-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 500lb. 15 láb | AG3PRL 33RV89 NERG003LD-FG-158.5 "3.4500 font15/2.5 kép / perc500 font16-5 / 16 "51.187 "0.75€15,371.42
HARRINGTON NERG005LD-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 15 láb 0.75 LE | AG3PRP 33RV92 NERG005LD-FG-158.5 "3.41000 font15/2.5 kép / perc1000 font16-5 / 16 "51.187 "0.75€15,354.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NERG003L-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 15 láb 15 fpm
€13,537.14 /Mértékegység