HARRINGTON NER100LD-20 / 460v Electric Chain Hoist 20000 Lb. 20 Feet | AB8HPN 25K715

HARRINGTON NER100LD-20 / 460 V elektromos láncos emelő 20000 Lb. 20 láb

Raktáron
Tétel: AB8HPN Modell: NER100LD-20 / 460vKereszthivatkozás: 25K715

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€29,446.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség8.3
FékElektromágneses
Kapacitás20,000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekSárga
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór16 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
belmagassága46.5 "
Ház mélysége10.5 "
Ház hossza28 15 / 16 "
Ház szélessége13.187 "
Hz60
Lift20 ft.
Emelési sebesség5.5/2 kép / perc
Terhelhetőség20,000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között53-15 / 16 "
Motoros HP4.7
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés4
HővédelemIgen
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 329.85
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)109.22
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaAmperek @ alacsony feszültségFékHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeEmelési sebességTerhelhetőségÁr
HARRINGTON NER005LD-20 elektromos láncos emelő 1000 font 20 láb feszültség 230 | AA6MLN 14H715 NER005LD-2014.625 "3.6DC áram7.5 "22.437 "8.59315/2.5 kép / perc1000 font€7,002.50
HARRINGTON NER005SD-20 elektromos láncos emelő 1000 lb. 20 láb feszültség 230 | AA6MLR 14H718 NER005SD-2014.625 "5.1DC áram7.5 "22 5 / 16 "8.59329/5 kép / perc1000 font€7,607.72
HARRINGTON NER010LD-20 elektromos láncos emelő 2000 lb. 20 láb feszültség 230 | AA6MLV 14H721 NER010LD-2016-15 / 16 "5.1DC áram8-5 / 16 "24 3 / 32 "9 11 / 16 "14/2.5 kép / perc2000 font€7,110.69
HARRINGTON NER010SD-20 elektromos láncos emelő 2000 lb. 20 láb feszültség 230 | AA6MLY 14H724 NER010SD-2016-15 / 16 "9.1DC áram8-5 / 16 "24.5 "9 11 / 16 "28/4.5 kép / perc2000 font€9,635.12
HARRINGTON NER020LD-20 elektromos láncos emelő 4000 lb. 20 láb feszültség 230 | AA6MMB 14H727 NER020LD-2022.625 "9.1DC áram9.5 "27 15 / 16 "11 11 / 16 "14/2.5 kép / perc4000 font€9,757.65
HARRINGTON NER020SD-20 elektromos láncos emelő 4000 lb. 20 láb Feszültség 230 | AA6MME 14H730 NER020SD-2023.187 "17.3DC áram9.5 "30.187 "11 11 / 16 "28/4.5 kép / perc4000 font€12,594.89
HARRINGTON NER030CD-20 elektromos láncos emelő 6000 lb. 20 láb feszültség 230 | AA6MMH 14H733 NER030CD-2032-15 / 16 "17.3DC áram9.5 "30.187 "11 11 / 16 "17/3 kép / perc6000 font€12,465.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NER100LD-20 / 460 V elektromos láncos emelő 20000 Lb. 20 láb
€29,446.69 /Mértékegység