HARRINGTON NER010SD-20 elektromos láncos emelő 2000 lb. 20 láb feszültség 230 | AA6MLY 14H724

HARRINGTON NER010SD-20 elektromos láncos emelő 2000 lb. 20 láb Feszültség 230

Raktáron
Tétel: AA6MLY Modell: NER010SD-20Kereszthivatkozás: 14H724

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,635.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség9.1
FékDC áram
Kapacitás2000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekSárga
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór16 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
belmagassága16-15 / 16 "
Ház mélysége8-5 / 16 "
Ház hossza24.5 "
Ház szélessége9 11 / 16 "
Hz60
Lift20 ft.
Emelési sebesség28/4.5 kép / perc
Terhelhetőség2000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között16-15 / 16 "
Motoros HP2.4
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.6
Hajó magassága (cm)67.31
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaAmperek @ alacsony feszültségFékHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeEmelési sebességTerhelhetőségÁr
HARRINGTON NER005LD-20 elektromos láncos emelő 1000 font 20 láb feszültség 230 | AA6MLN 14H715 NER005LD-2014.625 "3.6DC áram7.5 "22.437 "8.59315/2.5 kép / perc1000 font€7,002.50
HARRINGTON NER005SD-20 elektromos láncos emelő 1000 lb. 20 láb feszültség 230 | AA6MLR 14H718 NER005SD-2014.625 "5.1DC áram7.5 "22 5 / 16 "8.59329/5 kép / perc1000 font€7,607.72
HARRINGTON NER010LD-20 elektromos láncos emelő 2000 lb. 20 láb feszültség 230 | AA6MLV 14H721 NER010LD-2016-15 / 16 "5.1DC áram8-5 / 16 "24 3 / 32 "9 11 / 16 "14/2.5 kép / perc2000 font€7,110.69
HARRINGTON NER020LD-20 elektromos láncos emelő 4000 lb. 20 láb feszültség 230 | AA6MMB 14H727 NER020LD-2022.625 "9.1DC áram9.5 "27 15 / 16 "11 11 / 16 "14/2.5 kép / perc4000 font€9,757.65
HARRINGTON NER020SD-20 elektromos láncos emelő 4000 lb. 20 láb Feszültség 230 | AA6MME 14H730 NER020SD-2023.187 "17.3DC áram9.5 "30.187 "11 11 / 16 "28/4.5 kép / perc4000 font€12,594.89
HARRINGTON NER030CD-20 elektromos láncos emelő 6000 lb. 20 láb feszültség 230 | AA6MMH 14H733 NER030CD-2032-15 / 16 "17.3DC áram9.5 "30.187 "11 11 / 16 "17/3 kép / perc6000 font€12,465.48
HARRINGTON NER050LD-20 elektromos láncos emelő 10000 lb. 20 ft Volt 230 | AA6MML 14H736 NER050LD-2033.5 "17.3DC áram10.5 "31.5 "12.5 "11/2 kép / perc10,000 font€18,367.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NER010SD-20 elektromos láncos emelő 2000 lb. 20 láb Feszültség 230
€9,635.12 /Mértékegység