HARRINGTON NER100L-10 elektromos láncos emelő 20000 Lb. 10 láb | AB8HPH 25K710

HARRINGTON NER100L-10 elektromos láncos emelő 20000 Lb. 10 láb

Raktáron
Tétel: AB8HPH Modell: NER100L-10Kereszthivatkozás: 25K710

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€23,929.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség16.4
Gerenda magassága6-11 / 16 "
FékElektromágneses
Kapacitás20,000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekSárga
ConfigurationNyomja a kocsit
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór6 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége4–7 ”
belmagassága46.5 "
Ház mélysége10.5 "
Ház hossza28 15 / 16 "
Ház szélessége13.187 "
Hz60
Lift10 ft.
Emelési sebesség5.5 fpm
Terhelhetőség10,000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között53-15 / 16 "
Minimális sugárgörbe90.625 "
Motoros HP4.7
Sebességek száma1
Fázis3
Lelkesítés4
HővédelemIgen
Feszültség208/230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 300.15
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)109.22
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeAmperek @ alacsony feszültségFékEmelési sebességTerhelhetőségMin. Horgok közöttMotoros HPSebességek számaÁr
HARRINGTON NER005LD-10 elektromos láncos emelő 1000 font 10 láb feszültség 230 | AA6MLL 14H713 NER005LD-108.5933.6DC áram15/2.5 kép / perc1000 font14.625 "0.752€6,214.87
HARRINGTON NER005SD-10 elektromos láncos emelő 1000 font 10 láb feszültség 230 | AA6MLP 14H716 NER005SD-108.5935.1DC áram29/5 kép / perc1000 font14.625 "1.22€7,112.27
HARRINGTON NER010LD-10 elektromos láncos emelő 2000 lb. 10 láb Feszültség 230 | AA6MLT 14H719 NER010LD-109 11 / 16 "5.1DC áram14/2.5 kép / perc2000 font16-15 / 16 "1.22€7,309.44
HARRINGTON NER010SD-10 elektromos láncos emelő 2000 lb. 10 láb feszültség 230 | AA6MLW 14H722 NER010SD-109 11 / 16 "9.1DC áram28/4.5 kép / perc2000 font16-15 / 16 "2.42€9,789.51
HARRINGTON NER020LD-10 elektromos láncos emelő 4000 lb. 10 láb feszültség 230 | AA6MLZ 14H725 NER020LD-1011 11 / 16 "9.1DC áram14/2.5 kép / perc4000 font22.625 "2.42€9,703.93
HARRINGTON NER020SD-10 elektromos láncos emelő 4000 lb. 10 láb feszültség 230 | AA6MMC 14H728 NER020SD-1011 11 / 16 "17.3DC áram28/4.5 kép / perc4000 font23.187 "4.72€11,956.78
HARRINGTON NER030CD-10 elektromos láncos emelő 6000 lb. 10 láb feszültség 230 | AA6MMF 14H731 NER030CD-1011 11 / 16 "17.3DC áram17/3 kép / perc6000 font32-15 / 16 "4.72€11,384.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NER100L-10 elektromos láncos emelő 20000 Lb. 10 láb
€23,929.01 /Mértékegység