HARRINGTON NER020LD-FG-20 elektromos láncos emelő 4000lb 20 láb 14/2.5fpm | AG3PQX 33RV75

HARRINGTON NER020LD-FG-20 elektromos láncos emelő 4000 lb 20 láb 14/2.5 fpm

Raktáron
Tétel: AG3PQX Modell: NER020LD-FG-20Kereszthivatkozás: 33RV75

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,206.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség2.4
FékDC áram
Kapacitás4000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekfehér
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór16 ft.
befejezEpoxi festék
belmagassága22.625 "
Ház mélysége22.625 "
Ház hossza27.875 "
Ház szélessége11 11 / 16 "
Hz60
Lift20 ft.
Emelési sebesség14/2.5 kép / perc
Terhelhetőség4000 font
KenésÉlelmiszer minőségű olaj
Min. Horgok között22.625 "
Motoros HP2.4
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.05
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMin. Horgok közöttMotoros HPSebességek számaFeszültségbelmagasságaÁr
HARRINGTON NER003L-FG-20 elektromos láncos emelő 500lb. 20 láb 15 fpm | AG3PPZ 33RV54 NER003L-FG-20500 font3.4500 font13-13 / 16 "0.751230/46013-13 / 16 "€11,000.40
HARRINGTON NER005L-FG-20 elektromos láncos emelő 1000lb. 20 láb 15 fpm | AG3PQC 33RV57 NER005L-FG-201000 font3.41000 font14.625 "0.751230/46014.625 "€11,198.83
HARRINGTON NER010L-FG-20 elektromos láncos emelő 2000lb. 20 láb 14 kép/perc | AG3PQF 33RV60 NER010L-FG-202000 font4.82000 font17 "1.21230/46017 "€12,263.00
HARRINGTON NER020L-FG-20 elektromos láncos emelő 4000 lb. 20 láb 14 kép/perc | AG3PQJ 33RV63 NER020L-FG-204000 font2.44000 font22.625 "2.41230/46022.625 "€15,219.32
HARRINGTON NER003LD-FG-20 elektromos láncos emelő 500lb 20 láb 15/2.5fpm | AG3PQM 33RV66 NER003LD-FG-20500 font3.4500 font13-13 / 16 "0.75246013-13 / 16 "€13,360.31
HARRINGTON NER005LD-FG-20 elektromos láncos emelő 1000lb 20 láb 15/2.5fpm | AG3PQQ 33RV69 NER005LD-FG-201000 font3.41000 font14.625 "0.75246014.625 "€13,343.44
HARRINGTON NER010LD-FG-20 elektromos láncos emelő 2000lb 20 láb 14/2.5fpm | AG3PQU 33RV72 NER010LD-FG-202000 font4.82000 font17 "1.2246017 "€14,750.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NER020LD-FG-20 elektromos láncos emelő 4000 lb 20 láb 14/2.5 fpm
€18,206.33 /Mértékegység