HARRINGTON NER005LD-FG-10 elektromos láncos emelő 1000 lb 10 láb 15 / 2.5 fpm | AG3PQN 33RV67

HARRINGTON NER005LD-FG-10 elektromos láncos emelő 1000 lb 10 láb 15/2.5 fpm

Raktáron
Tétel: AG3PQN Modell: NER005LD-FG-10Kereszthivatkozás: 33RV67

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,693.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség3.4
FékDC áram
Kapacitás1000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekfehér
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór6 ft.
befejezEpoxi festék
belmagassága14.625 "
Ház mélysége14.625 "
Ház hossza22.375 "
Ház szélessége8.5 "
Hz60
Lift10 ft.
Emelési sebesség15/2.5 kép / perc
Terhelhetőség1000 font
KenésÉlelmiszer minőségű olaj
Min. Horgok között14.625 "
Motoros HP0.75
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.95
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMin. Horgok közöttMotoros HPSebességek számaFeszültségbelmagasságaÁr
HARRINGTON NER003L-FG-10 elektromos láncos emelő 500lb. 10 láb 15 fpm | AG3PPX 33RV52 NER003L-FG-10500 font3.4500 font13-13 / 16 "0.751230/46013-13 / 16 "€9,972.07
HARRINGTON NER005L-FG-10 elektromos láncos emelő 1000 lb. 10 láb 15fpm | AG3PQA 33RV55 NER005L-FG-101000 font3.41000 font14.625 "0.751230/46014.625 "€10,383.74
HARRINGTON NER010L-FG-10 elektromos láncos emelő 2000lb. 10 láb 14fpm | AG3PQD 33RV58 NER010L-FG-102000 font4.82000 font17 "1.21230/46017 "€11,424.34
HARRINGTON NER020L-FG-10 elektromos láncos emelő 4000lb. 10 láb 14fpm | AG3PQG 33RV61 NER020L-FG-104000 font2.44000 font22.625 "2.41230/46022.625 "€14,364.08
HARRINGTON NER003LD-FG-10 elektromos láncos emelő 500lb 10 láb 15 / 2.5fpm | AG3PQK 33RV64 NER003LD-FG-10500 font3.4500 font13-13 / 16 "0.75246013-13 / 16 "€12,710.02
HARRINGTON NER010LD-FG-10 elektromos láncos emelő 2000 lb 10 láb 14 / 2.5 fpm | AG3PQR 33RV70 NER010LD-FG-102000 font4.82000 font17 "1.2246017 "€13,998.50
HARRINGTON NER020LD-FG-10 elektromos láncos emelő 4000lb 10 láb 14 / 2.5fpm | AG3PQV 33RV73 NER020LD-FG-104000 font2.44000 font22.625 "2.4246022.625 "€17,303.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NER005LD-FG-10 elektromos láncos emelő 1000 lb 10 láb 15/2.5 fpm
€12,693.14 /Mértékegység