ATCO 03025-16 Szigetelt, rugalmas csatorna 16 hüvelyk átmérőjű | AE3LYY 5E269

ATCO 03025-16 Szigetelt, rugalmas csatorna 16 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AE3LYY Modell: 03025-16Kereszthivatkozás: 5E269

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€338.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt rugalmas csatorna
Belül Dia.16 "
Szigetelési értékR 4.2
Hossz25 láb.
AnyagPoliészter
Max. Légáramlás5000 fpm
Max. Nyomás6 "-os WC
Max. Hőmérséklet180 F
UPC szám30
Falvastagság1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.04
Hajó magassága (cm)49.02
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)49.02
HS-kód3917390010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alacsony hőmérséklet. Deg. (-20 F)
    • Gőzátvitel (0.05)

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Szigetelési értékMax. NyomásMax. HőmérsékletFalvastagságÁr
ATCO 13002504 Szigetelt rugalmas csatorna 180f 25 láb hosszúságú AC8ZLU 3F322 130025044"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€81.78
ATCO 13002506 Szigetelt rugalmas csatorna 25 láb hosszúságú 180f | AC8ZLV 3F323 130025066"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€124.34
ATCO 13002508 szigetelt rugalmas csatorna 180f 8 hüvelyk átmérőjű AC8ZLW 3F324 130025088"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€150.39
ATCO 13002510 Szigetelt rugalmas csatornás poliészter 180f | AC8ZLX 3F325 1300251010 "R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€189.30
ATCO 13002512 Szigetelt rugalmas csatorna 180f 5000 Fpm | AC8ZLY 3F326 1300251212 "R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€231.11
ATCO 17002504 Szigetelt, rugalmas csatornás poliészter 180f | AC8ZLZ 3F327 170025044"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€72.04
ATCO 17002506 Szigetelt rugalmas csatorna 180f poliészter | AC8ZMA 3F328 170025066"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€85.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATCO 03025-16 Szigetelt, rugalmas csatorna 16 hüvelyk átmérőjű
€338.91 /Mértékegység