HARRINGTON LB030-15-SC-SYH emelőkaros láncos emelő 6000lb 15 láb csúszókuplung | AG3PVT 33RW69

HARRINGTON LB030-15-SC-SYH emelőkaros láncos emelő 6000 lb 15 láb csúszókuplung

Raktáron
Tétel: AG3PVT Modell: LB030-15-SC-SYHKereszthivatkozás: 33RW69

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,366.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
FékWeston stílusú automatikus fék
LáncNikkelezett
Lánc hossza15 ft.
befejezAkril sárga
Horognyitás1-5 / 16 "
Kar hossza16-5 / 16 "
Lift15 ft.
Terhelhetőség6000 font
Min. Horgok között13-9 / 16 "
TúlterhelésvédelemIgen
Húzza a névleges teher emeléséhez69 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.985
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8425190000

Termékváltozatok

TermékekModellHorognyitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
HARRINGTON LB015-15-SYH emelőkaros láncos emelő 3000 lb 15 láb | AG3PVE 33RW57 LB015-15-SYH1"3000 font13.25 "€1,600.87
HARRINGTON LB015-15-SC-SYH emelőkaros láncos emelő 3000lb 15 láb csúszókuplung | AG3PVJ 33RW61 LB015-15-SC-SYH1"3000 font13.25 "€1,851.22
HARRINGTON LB030-15-SYH emelőkaros láncos emelő 6000 lb 15 láb | AG3PVN 33RW65 LB030-15-SYH1-5 / 16 "6000 font13-9 / 16 "€2,115.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON LB030-15-SC-SYH emelőkaros láncos emelő 6000 lb 15 láb csúszókuplung
€2,366.70 /Mértékegység