HARRINGTON ED525DS-10 elektromos láncos emelő 525 Lb. 10 láb | AE9CAP 6HJR0

HARRINGTON ED525DS-10 elektromos láncos emelő 525 Lb. 10 láb

Raktáron
Tétel: AE9CAP Modell: ED525DS-10Kereszthivatkozás: 6HJR0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,706.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség10.0
FékWeston stílus
Kapacitás525 font
OsztályozásH3
kuplungSúrlódás
színekPiros
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
Ellenőrzés120V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór6 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
belmagassága13 "
Ház mélysége5"
Ház hossza16 15 / 16 "
Ház szélessége6.5 "
Lift10 ft.
Emelési sebesség44/10 kép / perc
Terhelhetőség525 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között13 "
Motoros HP0.8
Sebességek száma2
Fázis1
Lelkesítés1
HővédelemNem
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaAmperek @ alacsony feszültségFékHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeEmelési sebességTerhelhetőségÁr
HARRINGTON ED250DS-10 elektromos láncos emelő 250 Lb. 10 láb | AE9CAL 6HJP7 ED250DS-1012.437 "5.0Weston stílus5"14.5936.5 "26/10 kép / perc250 font€5,520.31
HARRINGTON ED1050DS-10 elektromos láncos emelő 1050 Lb. 10 láb | AE9CAT 6HJR3 ED1050DS-1020.5 "10.0Weston stílus5"16 15 / 16 "18 "22/6 kép / perc-€7,977.37
HARRINGTON ED525DSA-10 elektromos láncos emelő 525 Lb 10 láb 120 | AF7ZHZ 23XR38 ED525DSA-1013 "10Elektromechanikus és regeneráló6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44/10 kép / perc525 font€8,201.89
HARRINGTON ED1050DSA-10 elektromos láncos emelő 1050 Lb 10 láb 120 | AF7ZJC 23XP86 ED1050DSA-1020.5 "10Elektromechanikus és regeneráló6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22/6 kép / perc1050 font€9,071.82
HARRINGTON ED125DS-10 elektromos láncos emelő 125 Lb 10 láb 120 | AF7ZJF 23XP92 ED125DS-1012-13 / 32 "5Elektromechanikus és regeneráló5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69/13 kép / perc125 font€5,266.14
HARRINGTON ED125DSA-10 elektromos láncos emelő 125 Lb 10 láb 120 | AF7ZJJ 23XP95 ED125DSA-1012-13 / 32 "5Elektromechanikus és regeneráló5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69/13 kép / perc125 font€6,246.49
HARRINGTON ED220DS-10 elektromos láncos emelő 220 Lb 10 láb 120 | AF7ZJN 23XR03 ED220DS-1012-13 / 32 "5Elektromechanikus és regeneráló5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "43/10 kép / perc220 font€5,412.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON ED525DS-10 elektromos láncos emelő 525 Lb. 10 láb
€6,706.81 /Mértékegység