HARRINGTON ED220DSA-10 Electric Chain Hoist 220 Lb 10 Feet 120 | AF7ZJR 23XR06

HARRINGTON ED220DSA-10 elektromos láncos emelő 220 Lb 10 láb 120

Raktáron
Tétel: AF7ZJR Modell: ED220DSA-10Kereszthivatkozás: 23XR06

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,483.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség5
FékElektromechanikus és regeneráló
Kapacitás220 font
OsztályozásH2
kuplungSúrlódás
színekFehér és Narancs
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór7 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
belmagassága12-13 / 32 "
Ház mélysége5"
Ház hossza16 29 / 32 "
Ház szélessége6 13 / 64 "
Hz60
Lift10 ft.
Emelési sebesség43/10 kép / perc
Terhelhetőség220 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között12-13 / 32 "
Motoros HP0.4
Sebességek száma2
Fázis1
Lelkesítés1
HővédelemNem
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaAmperek @ alacsony feszültségFékHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeEmelési sebességTerhelhetőségÁr
HARRINGTON ED250DS-10 elektromos láncos emelő 250 Lb. 10 láb | AE9CAL 6HJP7 ED250DS-1012.437 "5.0Weston stílus5"14.5936.5 "26/10 kép / perc250 font€5,520.31
HARRINGTON ED525DS-10 elektromos láncos emelő 525 Lb. 10 láb | AE9CAP 6HJR0 ED525DS-1013 "10.0Weston stílus5"16 15 / 16 "6.5 "44/10 kép / perc525 font€6,706.81
HARRINGTON ED1050DS-10 elektromos láncos emelő 1050 Lb. 10 láb | AE9CAT 6HJR3 ED1050DS-1020.5 "10.0Weston stílus5"16 15 / 16 "18 "22/6 kép / perc-€7,977.37
HARRINGTON ED525DSA-10 elektromos láncos emelő 525 Lb 10 láb 120 | AF7ZHZ 23XR38 ED525DSA-1013 "10Elektromechanikus és regeneráló6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44/10 kép / perc525 font€8,201.89
HARRINGTON ED1050DSA-10 elektromos láncos emelő 1050 Lb 10 láb 120 | AF7ZJC 23XP86 ED1050DSA-1020.5 "10Elektromechanikus és regeneráló6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22/6 kép / perc1050 font€9,071.82
HARRINGTON ED125DS-10 elektromos láncos emelő 125 Lb 10 láb 120 | AF7ZJF 23XP92 ED125DS-1012-13 / 32 "5Elektromechanikus és regeneráló5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69/13 kép / perc125 font€5,266.14
HARRINGTON ED125DSA-10 elektromos láncos emelő 125 Lb 10 láb 120 | AF7ZJJ 23XP95 ED125DSA-1012-13 / 32 "5Elektromechanikus és regeneráló5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69/13 kép / perc125 font€6,246.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON ED220DSA-10 elektromos láncos emelő 220 Lb 10 láb 120
€6,483.36 /Mértékegység