HARRINGTON AH250C-15 légláncos emelő 250 Lb. Kapacitás 15 láb Emelés | AE3LVL 5DZF4

HARRINGTON AH250C-15 légláncos emelő 250 Lb. Kapacitás 15 láb Emelés

Raktáron
Tétel: AE3LVL Modell: AH250C-15Kereszthivatkozás: 5DZF4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,659.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos emelő
levegő fogyasztás32 scfm
Levegő nyomás90 psi
FékÖnbeállító
színekSárga
EllenőrzésHúzza a zsinórt
befejezAkrilgyanta festék
Ház hossza9 11 / 16 "
Ház szélessége4"
Bemeneti méret3 / 8 "NPT
Lift15 ft.
Emelési sebesség47 fpm
Terhelhetőség250 font
Min. Horgok között12 "
Zajszint76 dBA
Teljes hossz9 11 / 16 "
Teljes szélesség6"
Lelkesítés1
FelfüggesztésHorog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2925
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszlevegő fogyasztásEllenőrzésTeljes szélességHáz hosszaLiftEmelési sebességTerhelhetőségÁr
HARRINGTON AH250C-10 légláncos emelő 250 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés | AE3LVK 5DZF3 AH250C-109 11 / 16 "32 scfmHúzza a zsinórt6"9 11 / 16 "10 ft.47 fpm250 font€4,471.34
HARRINGTON AH250C-20 légláncos emelő 250 Lb. Kapacitás 20 láb Emelés | AE3LVM 5DZF5 AH250C-209 11 / 16 "32 scfmHúzza a zsinórt6"9 11 / 16 "20 ft.47 fpm250 font€4,883.29
HARRINGTON AH250P-10 légláncos emelő 250 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés | AE3LVN 5DZF6 AH250P-109 11 / 16 "28 scfmLógos6"9 11 / 16 "10 ft.42 fpm250 font€6,179.30
HARRINGTON AH250P-15 légláncos emelő 250 Lb. Kapacitás 15 láb Emelés | AE3LVP 5DZF7 AH250P-159 11 / 16 "28 scfmLógos6"9 11 / 16 "15 ft.42 fpm250 font€6,881.65
HARRINGTON AH250P-20 légláncos emelő 250 Lb. Kapacitás 20 láb Emelés | AE3LVQ 5DZF8 AH250P-209 11 / 16 "28 scfmLógos6"9 11 / 16 "20 ft.42 fpm250 font€7,282.45
HARRINGTON AH250M-6.5 légláncos emelő 250 Lb. Kapacitás 6.5 láb Emelés | AE3LVR 5DZF9 AH250M-6.511 5 / 16 "28 scfmkezelő7.187 "11 5 / 16 "6-1 / 2 láb41 fpm250 font€6,080.75
HARRINGTON AH250M-13 légláncos emelő 250 Lb. Kapacitás 13 láb Emelés | AE3LVT 5DZG0 AH250M-1311 5 / 16 "28 scfmkezelő7.187 "11 5 / 16 "13 ft.41 fpm250 font€6,813.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON AH250C-15 légláncos emelő 250 Lb. Kapacitás 15 láb Emelés
€4,659.88 /Mértékegység