Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSON 26AD0204-EA-250 Süllyesztett szegecs, 1/16 hüvelyk átmérőjű, 1/4 hüvelyk hosszúság, 250 pk | AF2KAG 6ULF7

HANSON 26AD0204-EA-250 Süllyesztett szegecs, 1/16 hüvelyk átmérő, 1/4 hüvelyk hosszúság, 250 pk

Raktáron
Tétel: AF2KAG Modell: 26AD0204-EA-250Kereszthivatkozás: 6ULF7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
Fúró méret51
Fej szöge100 fok
Fej Dia.0.114 "
Fejmagasság0.022 "
fej típusa100 fokos süllyesztett
Lyuk méret0.067 "
Szegecs Dia.1 / 16 "
Szegecs hossza1 / 4 "
Szegecs anyaga2117T4 alumínium
Szegecs típusaSzilárd Aerospace

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7616103000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSON 26AD0204-EA-250 Süllyesztett szegecs, 1/16 hüvelyk átmérő, 1/4 hüvelyk hosszúság, 250 pk
€27.29 /csomag