Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 6FFS25 hidraulikus gyorscsatlakozó anya 1/4 hüvelykes | AC6FKQ 33M277

HANSEN 6FFS25 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6FKQ Modell: 6FFS25Kereszthivatkozás: 33M277
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
€168.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes acél
test anyagaHorganyzott acél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezTörölje a Chromate alkalmazást
Áramlási sebesség3 gpm
Záró mechanizmusNormál hüvelyzár
Max. Nyomás5075 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 212 fokig F
Parker csereFEM251-4FP
Csőméret NPT1 / 4 "
SealBuna N.
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolLapos arc
Hüvely anyagaHorganyzott acél
Temp. Hatótávolság-4-től 212 F-ig
Menetméret1 / 4 "-18
típusLapos arc, nő
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételParker cseretípusÁr
HANSEN 6FFP25 hidraulikus gyorscsatlakozó 1/4 hüvelykes | AC6FKX 33M283 6FFP 25Hidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM252-4FPLapos arc, férfi€80.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 6FFS25 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes
€168.26 /Mértékegység