Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 1401 foglalat, 1/4 hüvelykes, SAE szabványos és mély | AF4KXC 8ZGM7

HANSEN 1401 Socket Tray 1/4 hüvelykes Dr SAE Standard és Deep

Raktáron
Tétel: AF4KXC Típus: 1401Kereszthivatkozás: 8ZGM7
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
€24.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugótálca
színekPiros
Magasság2.5 "
Hossz9 1 / 16 "
AnyagABS műanyag
típus1/4 "Dr., SAE, Standard és Deep
Szélesség2.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHossztípusSzélességÁr
HANSEN 3802 foglalat 3/8 hüvelykes Dr Metrikus Standard / Mély | AF3TAF 8CP76 3802Szürke3"13.25 "3/8 "Dr., metrikus, standard és mély3"€23.28
HANSEN 3801 foglalat, 3/8 hüvelykes meghajtó, SAE szabványos és mély | AF4DFX 8RLW6 3801Piros3"13.25 "3/8 "Dr., SAE, Standard és Deep3"€25.57
HANSEN 1202 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó Metrikus Standard / Mély | AF4DJB 8RMV4 1202Szürke3.625 "20.5 "1/2 In Dr., metrikus, standard és mély3.5 "€27.25
HANSEN 1201 foglalat, 1/2 hüvelykes, SAE szabványos és mély | AF4VNC 9LGA7 1201Piros3.625 "18.125 "1/2 Dr., SAE, Standard és Deep4"€26.67
HANSEN 1402 foglalat, 1/4 hüvelykes Dr Metric Std / Deep | AF4XHN 9NT22 1402Szürke2.5 "9 1 / 16 "1/4 "Dr., metrikus, standard és mély2.187 "€23.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 1401 Socket Tray 1/4 hüvelykes Dr SAE Standard és Deep
€24.48 /Mértékegység