HANKISON HMM2-3F légszárító membrán 1.28 - 4.55 Cfm | AB9HAQ 2DBB6

HANKISON HMM2-3F légszárító membrán 1.28 - 4.55 Cfm

Raktáron
Tétel: AB9HAQ Modell: HMM2-3FKereszthivatkozás: 2DBB6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,427.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító
CFM1.28 a 4.55
Harmatpont-40 - 50 Deg. F
Szűrő5. fokozat koaleszszió
Magasság15 "
Be- / kimeneti3/8 hüvelyk
ISO osztály2 a 6
Max. A környezet hőmérséklete.150 F
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
Max. Nyomás200 psi
típusMembrán
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9525
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8421398040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCFMMagasságISO osztályMax. A környezet hőmérséklete.Max. Bemeneti hőm.típusFeszültségÁr
HANKISON HMM1-3F légszárító membrán ,34 - 1.4 Cfm 3/8 In | AB9HAP 2DBB5 HMM1-3F8"0.34 a 1.4011 "2 a 6150 F150 ° FMembrán-€2,146.90
HANKISON HMM3-4F légszárító membrán 2.18 - 9.55 Cfm | AB9HAR 2DBB7 HMM3-4F8"2.18 a 9.5519 "2 a 6150 F150 ° FMembrán-€2,783.11
HANKISON HMM4-4F légszárító membrán 4.09 - 13.67 Cfm | AB9HAT 2DBB8 HMM4-4F8"4.09 a 13.6727 "2 a 6150 F150 ° FMembrán24/120/240 V AC€3,327.02
HANKISON HMM5-6F légszárító membrán 4.6 - 24.5 Cfm | AB9HAU 2DBB9 HMM5-6F11 "4.6 a 24.520 "2 a 6150 F150 ° FMembrán-€4,757.37
HANKISON HMM6-6F légszárító membrán 12 - 40.4 Cfm | AB9HAV 2DBC1 HMM6-6F11 "12.0 a 40.427 "2 a 6150 F150 ° FMembrán-€5,401.92
HANKISON SMM1-3F légszárító membrán ,34 Cfm 12 Watt | AB9HAW 2DBC2 SMM1-3F8"0.34 a 1.4016 "2 a 6150 F150 ° FMembrán24/120/240 V AC€3,514.35
HANKISON SMM2-3F légszárító membrán 1.28 Cfm 12 Watt | AB9HAX 2DBC3 SMM2-3F8"1.28 a 4.5520 "2 a 6150 F150 ° FMembrán24/120/240 V AC€3,886.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANKISON HMM2-3F légszárító membrán 1.28 - 4.55 Cfm
€2,427.11 /Mértékegység