HANKISON HMM1-3F légszárító membrán ,34 - 1.4 Cfm 3/8 In | AB9HAP 2DBB5

HANKISON HMM1-3F légszárító membrán 34 - 1.4 Cfm 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9HAP Modell: HMM1-3FKereszthivatkozás: 2DBB5

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,942.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító
CFM0.34 a 1.40
Harmatpont-40 - 50 Deg. F
Szűrő5. fokozat koaleszszió
Magasság11 "
Be- / kimeneti3/8 hüvelyk
ISO osztály2 a 6
Max. A környezet hőmérséklete.150 F
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
Max. Nyomás200 psi
típusMembrán
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.33
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód8421398040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCFMMagasságISO osztályMax. A környezet hőmérséklete.Max. Bemeneti hőm.típusFeszültségÁr
HANKISON HMM2-3F légszárító membrán 1.28 - 4.55 Cfm | AB9HAQ 2DBB6 HMM2-3F8"1.28 a 4.5515 "2 a 6150 F150 ° FMembrán-€2,203.14
HANKISON HMM3-4F légszárító membrán 2.18 - 9.55 Cfm | AB9HAR 2DBB7 HMM3-4F8"2.18 a 9.5519 "2 a 6150 F150 ° FMembrán-€2,527.27
HANKISON HMM4-4F légszárító membrán 4.09 - 13.67 Cfm | AB9HAT 2DBB8 HMM4-4F8"4.09 a 13.6727 "2 a 6150 F150 ° FMembrán24/120/240 V AC€3,011.28
HANKISON HMM5-6F légszárító membrán 4.6 - 24.5 Cfm | AB9HAU 2DBB9 HMM5-6F11 "4.6 a 24.520 "2 a 6150 F150 ° FMembrán-€4,305.81
HANKISON HMM6-6F légszárító membrán 12 - 40.4 Cfm | AB9HAV 2DBC1 HMM6-6F11 "12.0 a 40.427 "2 a 6150 F150 ° FMembrán-€4,889.14
HANKISON SMM1-3F légszárító membrán ,34 Cfm 12 Watt | AB9HAW 2DBC2 SMM1-3F8"0.34 a 1.4016 "2 a 6150 F150 ° FMembrán24/120/240 V AC€3,180.81
HANKISON SMM2-3F légszárító membrán 1.28 Cfm 12 Watt | AB9HAX 2DBC3 SMM2-3F8"1.28 a 4.5520 "2 a 6150 F150 ° FMembrán24/120/240 V AC€3,518.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANKISON HMM1-3F légszárító membrán 34 - 1.4 Cfm 3/8 hüvelyk
€1,942.38 /Mértékegység