Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAMILTON W-820-R-1 Caster Wheel, 8 Inch Wheel Dia, 2 Inch Wheel Width, 500 lb Load Rating, 1 Inch | CR3NGQ 23EP75

HAMILTON W-820-R-1 Caster Wheel, 8 Inch Wheel Dia, 2 Inch Wheel Width, 500 lb Load Rating, 1 Inch

Raktáron
Tétel: CR3NGQ Modell: W-820-R-1Kereszthivatkozás: 23EP75
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
€113.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HAMILTON W-1025-DL-1-15/16 görgős kerék, 10 hüvelykes kerékátmérő, 2 1/2 hüvelykes kerékszélesség, 2500 font terhelési besorolás | CR3NFW 23ED28 W-1025-DL-1-15/16Görgő€225.53
HAMILTON W-1030-DL-1-15/16 görgős kerék, 10 hüvelykes kerékátmérő, 3 hüvelykes kerékszélesség, 3000 font terhelés | CR3NFX 23ED59 W-1030-DL-1-15/16Görgő€265.03
HAMILTON W-1226-R-1 görgős kerék, 12 hüvelykes kerékátmérő, 2 1/2 hüvelykes kerékszélesség, 900 font terhelés | CR3NFY 35W166 W-1226-R-1Görgő€240.74
HAMILTON W-12-SU-1 görgős kerék, 12 hüvelykes kerékátmérő, 2 3/4 hüvelykes kerékszélesség, 800 font terhelés | CR3NFZ 35W163 W-12-SU-1Görgő€279.76
HAMILTON W-1220-RA-1 görgős kerék, 12 hüvelykes kerékátmérő, 2 hüvelykes kerékszélesség, 720 font terhelés, 1 hüvelyk | CR3NGA 23EE95 W-1220-RA-1Görgő€241.96
HAMILTON W-35-NF-1/2 görgős kerék, 3 1/2 hüvelykes kerékátmérő, 1 1/4 hüvelykes kerékszélesség, 250 font terhelési besorolás | CR3NGB 23EJ31 W-35-NF-1/2Görgő€30.29
HAMILTON W-513-NF-3/8 görgős kerék, 5 hüvelykes kerékátmérő, 1 3/8 hüvelykes kerékszélesség, 350 font terhelés | CR3NGC 23EK68 W-513-NF-3/8Görgő€37.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON W-820-R-1 Caster Wheel, 8 Inch Wheel Dia, 2 Inch Wheel Width, 500 lb Load Rating, 1 Inch
€113.62 /Mértékegység