HAMILTON R-72166-PR kétkerekű merev pneumatikus görgők 16 D | AB3VHW 1VHP7

HAMILTON R-72166-PR kétkerekű merev pneumatikus görgők 16 D

Raktáron
Tétel: AB3VHW Modell: R-72166-PRKereszthivatkozás: 1VHP7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,135.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétkerekű merev pneumatikus görgők
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Hub színeFekete
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége4-3 / 4 "
Belső furatlyuk-távolság4-1/8" x 6-1/8"
Terhelési érték2440 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési típus5 1/2 x 7 1/2 "felső lemez
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8" x 6-1/8"
Teljes magasság18.75 "
Lemezméret5-1/8" x 7-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaD
rétegű6
Temp. Hatótávolság-30 foktól 120 fokig F
Gumiabroncs kerék Dia.8"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos labda
Kerékátmérő16 "
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.1325
Hajó magassága (cm)70.61
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)44.2
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-72166-PR kétkerekű merev pneumatikus görgők 16 D
€1,135.77 /Mértékegység