Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAMILTON 33507 Forgószárú görgő 75 Lb gumi fekete | AF6NKN 19YX28

HAMILTON 33507 Forgószárú görgő 75 Lb gumi fekete

Raktáron
Cikkszám: AF6NKN Típus: 33507Kereszthivatkozás: 19YX28
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
€11.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
Keret befejezéseNikkelezett
Terhelési érték75 font
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság2.5 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.5 / 16 "
Szár hossza1.5 "
Szár típusaGrip nyak
Temp. Hatótávolság-40 foktól 160 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége53 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8302200000

Termék részletek:

    • Almárka: STANDARD CASTER

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON 33507 Forgószárú görgő 75 Lb gumi fekete
€11.98 /Mértékegység