Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 768L-SS-8MM X 3/8 dugós csatlakozó, 316 rozsdamentes acél, Let-lok X MNPT, 8 mm-es csőméret, 3350-6550 Psi | AD6YPB 4CML9

HAM-LET 768L-SS-8MM X 3/8 dugós csatlakozó, 316 rozsdamentes acél, Let-lok X MNPT, 8 mm-es csőméret, 3350-6550 Psi

Raktáron
Tétel: AD6YPB Típus: 768L-SS-8MM X 3/8Kereszthivatkozás: 4CML9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€62.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Tömörítési menetméret3 / 8-18
Kapcsolat típusaLET-LOK (R) x MNPT
Hex méret15mm
Max. Nyomás3350-6550 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307225000
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
HAM-LET 768L-SS-4MM X 1/8 csatlakozó 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 4mm x 1/8in | AD6YNU 4CML2 768L-SS-4MM X 1/81 / 8-2712mm5500-10,300 psi1 / 8 "4mm€64.23
HAM-LET 768L-SS-4MM X 1/4 csatlakozó 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 4mm x 1/4in | AD6YNV 4CML3 768L-SS-4MM X 1/41 / 4-1812mm5500-10,300 psi1 / 4 "4mm€56.18
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/8 csatlakozó 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 6mm x 1/8in | AD6YNW 4CML4 768L-SS-6MM X 1/81 / 8-2714mm4100-10,300 psi1 / 8 "6mm€43.18
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/4 csatlakozó 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 6mm x 1/4in | AD6YNX 4CML5 768L-SS-6MM X 1/41 / 4-1814mm4100-10,300 psi1 / 4 "6mm€42.19
HAM-LET 768L-SS-6MM X 3/8 csatlakozó 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 6mm x 3/8in | AD6YNY 4CML6 768L-SS-6MM X 3/83 / 8-1814mm4100-10,300 psi3 / 8 "6mm€57.57
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/2 csatlakozó 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 6mm x 1/2in | AD6YNZ 4CML7 768L-SS-6MM X 1/21 / 2-1414mm4100-10,300 psi1 / 2 "6mm€88.09
HAM-LET 768L-SS-8MM X 1/4 csatlakozó 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 8mm x 1/4in | AD6YPA 4CML8 768L-SS-8MM X 1/41 / 4-1815mm4100-8100 psi1 / 4 "8mm€53.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 768L-SS-8MM X 3/8 dugós csatlakozó, 316 rozsdamentes acél, Let-lok X MNPT, 8 mm-es csőméret, 3350-6550 Psi
€62.68 /Mértékegység