Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 765L-SS-10MM Union Könyök 316 Rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 10mm | AD6YRH 4CMV7

HAM-LET 765L-SS-10MM Uniós könyök 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 10mm

Raktáron
Tétel: AD6YRH Típus: 765L-SS-10MMKereszthivatkozás: 4CMV7
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
€99.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion könyök
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hex méret11 / 16 "
Max. Nyomás3350-6550 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 765L-SS-4MM Uniós könyök 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 4mm | AD6YRE 4CMV4 765L-SS-4MM1 / 2 "5500-10,300 psi4mm€109.17
HAM-LET 765L-SS-6MM Union Könyök 316 Rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 6mm | AD6YRF 4CMV5 765L-SS-6MM1 / 2 "4100-10,300 psi6mm€88.74
HAM-LET 765L-SS-8MM Union Könyök 316 Rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 8mm | AD6YRG 4CMV6 765L-SS-8MM9 / 16 "4100-8100 psi8mm€105.28
HAM-LET 765L-SS-12MM Union Könyök 316 Rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 12mm | AD6YRJ 4CMV8 765L-SS-12MM13 / 16 "2650-6750 psi12mm€175.62
HAM-LET 3000312 Uniós könyök, 316 rozsdamentes acél | CR3PLH 787XZ8 3000312---€175.62
HAM-LET 3002993 Uniós könyök, 316 rozsdamentes acél | CR3PLJ 787Y07 3002993---€106.38
HAM-LET 3012086 Uniós könyök, 316 rozsdamentes acél | CR3PLK 787Y08 3012086---€196.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 765L-SS-10MM Uniós könyök 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 10mm
€99.87 /Mértékegység