Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 765L SS 1/4 csatlakozó könyök rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók | AG2LHY 31LC25

HAM-LET 765L SS 1/4 csatlakozó könyök rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók

Raktáron
Tétel: AG2LHY Típus: 765L SS 1/4Kereszthivatkozás: 31LC25
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
€61.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion könyök
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyaga316 Stainless Steel
TeljesítésRoHS, GOST, ISO 9001
Tömörítési menetméret7 / 16-20
Kapcsolat típusaTömörítés
Hex méret1 / 2 "
Max. Nyomás4100-10,300 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 765L SS 1/2 csatlakozó könyök rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes csatlakozók | AG2LHX 31LC24 765L SS 1/23 / 4-2013 / 16 "2650-6750 psi1 / 2 "€115.01
HAM-LET 765L SS 3/4 csatlakozó könyök rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes csatlakozók | AG2LHZ 31LC26 765L SS 3/41-201-1 / 16 "2450-5850 psi3 / 4 "€206.64
HAM-LET 765L SS 3/8 csatlakozó könyök rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes csatlakozók | AG2LJA 31LC27 765L SS 3/89 / 16-205 / 8 "3350-6550 psi3 / 8 "€72.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 765L SS 1/4 csatlakozó könyök rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók
€61.55 /Mértékegység