Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 7121L-SS-8MM Dugó 316 Rozsdamentes acél Let-lok 8mm | AD6YRV 4CMW9

HAM-LET 7121L-SS-8MM dugó 316 rozsdamentes acél 8mm

Raktáron
Tétel: AD6YRV Típus: 7121L-SS-8MMKereszthivatkozás: 4CMW9
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
€36.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaLET-LOK (R)
Hex méret16mm
Max. Nyomás4100-8100 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 7121L-SS-10MM Dugó 316 Rozsdamentes acél Let-lok 10mm | AD6YRW 4CMX1 7121L-SS-10MM19mm3350-6550 psi10mm€37.01
HAM-LET 3000102 dugó, 316 rozsdamentes acél, kompressziós, 15 mm-es cső külső átmérője | CR3PHP 787XP8 3000102---€65.16
HAM-LET 3000109 dugó, 316 rozsdamentes acél, kompressziós, 22 mm-es cső külső átmérőjű | CR3PHQ 787XP9 3000109---€108.23
HAM-LET 3000089 dugó, 316 rozsdamentes acél, kompressziós, 3 mm-es cső külső átmérőjű | CR3PHR 787XR0 3000089---€36.08
HAM-LET 3000142 rozsdamentes dugó, 316 rozsdamentes acél | CR3PHT 787XR1 3000142---€123.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 7121L-SS-8MM dugó 316 rozsdamentes acél 8mm
€36.25 /Mértékegység