Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 7121L-SS-6MM csődugó 316 Rozsdamentes acél Let-lok 6mm | AD6YRU 4CMW8

HAM-LET 7121L-SS-6MM csődugó 316 rozsdamentes acél 6mm

Raktáron
Tétel: AD6YRU Típus: 7121L-SS-6MMKereszthivatkozás: 4CMW8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaLET-LOK (R)
Hex méret14mm
Max. Nyomás4100-10,300 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 7121L-SS-4MM csődugó 316 Rozsdamentes acél Let-lok 4mm | AD6YRT 4CMW7 7121L-SS-4MM12mm5500-10,300 psi4mm€43.91
HAM-LET 7121L-SS-12MM csődugó 316 Rozsdamentes acél Let-lok 12mm | AD6YRX 4CMX2 7121L-SS-12MM22mm2650-6750 psi12mm€54.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 7121L-SS-6MM csődugó 316 rozsdamentes acél 6mm
€33.84 /Mértékegység