Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALTEC B-6-100 felnilyuk persely 5/8 hüvelyk átmérőjű - 100 db-os csomag | AC6HBC 33W542

HALTEC B-6-100 felnilyuk persely 5/8 hüvelyk átmérővel - 100 db

Raktáron
Tétel: AC6HBC Modell: B-6-100Kereszthivatkozás: 33W542

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRim Hole persely
színekFekete
AnyagMűanyag
Felni furatméret. 625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8481100090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALTEC B-6-100 felnilyuk persely 5/8 hüvelyk átmérővel - 100 db
€37.82 /csomag