HALLOWELL HWG6CC6478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztett | AB4JVV 1YHH8

HALLOWELL HWG6CC6478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztett

Raktáron
Tétel: AB4JVV Modell: HWG6CC6478-4CLKereszthivatkozás: 1YHH8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,314.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezSült zománc
Nyomtáv16
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagHorganyzott acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás1000 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
StílusKombináció
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 157.5
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávTeljes szélességPolckapacitásÁr
HALLOWELL HWG6CC8478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztett | AB4JVW 1YHH9 HWG6CC8478-4CL1648 "1000 font€3,576.97
HALLOWELL HWG6CC0478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztett | AB4JVX 1YHJ1 HWG6CC0478-4CL1660 "1000 font€3,863.54
HALLOWELL HWG4CC6478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztett | AB4JWJ 1YHK3 HWG4CC6478-4CL1436 "1450 font€3,194.66
ajánlatkérés
HALLOWELL HWG4CC8478-4CL Kombinált tárolószekrény hegesztett | AB4JWK 1YHK4 HWG4CC8478-4CL1448 "1450 font€4,125.82
HALLOWELL HWG4CC0478-4CL Kombinált tárolószekrény hegesztett | AB4JWL 1YHK5 HWG4CC0478-4CL1460 "1450 font€4,621.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL HWG6CC6478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztett
€3,314.59 /Mértékegység