HALLOWELL HDB50-72PB tárolóegység 50 rekesz 36 x 72 x 87 hüvelyk | AC7MMV 38R261

HALLOWELL HDB50-72PB tárolóegység 50 rekesz 36 x 72 x 87 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7MMV Típus: HDB50-72PBKereszthivatkozás: 38R261

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,770.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndító galamblyuk-tartály
Bin mélység72 "
Bin Magasság6"
Doboz szélessége6"
színekKék oszlopok és oldalak világosszürke polccal
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Terhelhetőség24,000 font
AnyagAcél, 14 ga. Bejegyzések, 20 ga. Polcok, 18 ga. Oldalak
Teljes mélység72 "
Teljes magasság87 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 449.55
Hajó magassága (cm)220.98
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBin mélységBin MagasságDoboz szélességeTételTerhelhetőségTeljes mélységA kukák teljes számaÁr
HALLOWELL HDB18-48PB edényegység 18 tartály 36 x 48 x 87 hüvelyk | AC7MME 38R247 HDB18-48PB48 "10.5 "12 "Indító galamblyuk-tartály9600 font48 "18€3,110.51
ajánlatkérés
HALLOWELL AHDB18-48PB edényegység 18 tartály 36 x 48 x 87 hüvelyk | AC7MMF 38R248 AHDB18-48PB48 "10.5 "12 "Pigeonhole Bin Unit kiegészítő kiegészítő9600 font48 "18€2,299.66
ajánlatkérés
HALLOWELL HDB18-72PB tárolóegység 18 tároló 36 x 72 x 87 hüvelyk | AC7MMG 38R249 HDB18-72PB72 "10.5 "12 "Indító galamblyuk-tartály14,400 font72 "18€5,480.72
HALLOWELL AHDB18-72PB edényegység 18 tartály 36 x 72 x 87 hüvelyk | AC7MMH 38R250 AHDB18-72PB72 "10.5 "12 "Pigeonhole Bin Unit kiegészítő kiegészítő14,400 font72 "18€3,240.08
ajánlatkérés
HALLOWELL HDB18-96PB edényegység 18 tartály 36 x 96 x 87 hüvelyk | AC7MMJ 38R251 HDB18-96PB96 "10.5 "12 "Indító galamblyuk-tartály19,200 font96 "18€6,560.40
HALLOWELL AHDB18-96PB tárolóegység 18 tároló 36 x 96 x 87 hüvelyk | AC7MMK 38R252 AHDB18-96PB96 "10.5 "12 "Pigeonhole Bin Unit kiegészítő kiegészítő19,200 font96 "18€4,215.82
ajánlatkérés
HALLOWELL HDB28-48PB edényegység 28 tartály 36 x 48 x 87 hüvelyk | AC7MML 38R253 HDB28-48PB48 "9"9"Indító galamblyuk-tartály11,200 font48 "28€3,522.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL HDB50-72PB tárolóegység 50 rekesz 36 x 72 x 87 hüvelyk
€7,770.46 /Mértékegység