HALLOWELL HDB18-96PB edényegység 18 tartály 36 x 96 x 87 hüvelyk | AC7MMJ 38R251

HALLOWELL HDB18-96PB tárolóegység 18 rekesz 36 x 96 x 87 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7MMJ Típus: HDB18-96PBKereszthivatkozás: 38R251

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,560.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndító galamblyuk-tartály
Bin mélység96 "
Bin Magasság10.5 "
Doboz szélessége12 "
színekKék oszlopok és oldalak világosszürke polccal
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Terhelhetőség19,200 font
AnyagAcél, 14 ga. Bejegyzések, 20 ga. Polcok, 18 ga. Oldalak
Teljes mélység96 "
Teljes magasság87 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 445.05
Hajó magassága (cm)220.98
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBin mélységBin MagasságDoboz szélességeTételTerhelhetőségTeljes mélységA kukák teljes számaÁr
HALLOWELL HDB18-48PB edényegység 18 tartály 36 x 48 x 87 hüvelyk | AC7MME 38R247 HDB18-48PB48 "10.5 "12 "Indító galamblyuk-tartály9600 font48 "18€3,110.51
ajánlatkérés
HALLOWELL AHDB18-48PB edényegység 18 tartály 36 x 48 x 87 hüvelyk | AC7MMF 38R248 AHDB18-48PB48 "10.5 "12 "Pigeonhole Bin Unit kiegészítő kiegészítő9600 font48 "18€2,299.66
ajánlatkérés
HALLOWELL HDB18-72PB tárolóegység 18 tároló 36 x 72 x 87 hüvelyk | AC7MMG 38R249 HDB18-72PB72 "10.5 "12 "Indító galamblyuk-tartály14,400 font72 "18€5,480.72
HALLOWELL AHDB18-72PB edényegység 18 tartály 36 x 72 x 87 hüvelyk | AC7MMH 38R250 AHDB18-72PB72 "10.5 "12 "Pigeonhole Bin Unit kiegészítő kiegészítő14,400 font72 "18€3,240.08
ajánlatkérés
HALLOWELL AHDB18-96PB tárolóegység 18 tároló 36 x 96 x 87 hüvelyk | AC7MMK 38R252 AHDB18-96PB96 "10.5 "12 "Pigeonhole Bin Unit kiegészítő kiegészítő19,200 font96 "18€4,215.82
ajánlatkérés
HALLOWELL HDB28-48PB edényegység 28 tartály 36 x 48 x 87 hüvelyk | AC7MML 38R253 HDB28-48PB48 "9"9"Indító galamblyuk-tartály11,200 font48 "28€3,522.54
ajánlatkérés
HALLOWELL AHDB28-48PB tárolóegység 28 rekesz 36 x 48 x 87 hüvelyk | AC7MMM 38R254 AHDB28-48PB48 "9"9"Pigeonhole Bin Unit kiegészítő kiegészítő11,200 font48 "28€2,860.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL HDB18-96PB tárolóegység 18 rekesz 36 x 96 x 87 hüvelyk
€6,560.40 /Mértékegység