HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M komplett moduláris tárolóegység 168 hüvelykes keményfa | AG9RVW 22CT70

HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M komplett moduláris tárolóegység 168 hüvelykes keményfa

Tétel: AG9RVW Modell: FKCOMPLETE-SM-MKereszthivatkozás: 22CT70
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€21,245.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKomplett moduláris tároló egység
színekFekete / Piros
Dimenzió78 "H x 18" W x 24 "D
Méretek78 "H x 36" W x 24 "D
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD Arany
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma4
Talapzatok száma(1) 2 ajtó, (1) 3 fiók
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség168 "
Polckapacitás1450 font (szekrény) / 575 font (polcos egység)
Polc anyagaForgácslemez
Munkafelület mélysége24 "
Munkafelületi anyagLaminált keményfa
Munkafelület szélessége60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 624.6
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)426.72
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tároló szekrények száma: 1
    • Polcok száma: 1
    • Munkafelület vastagság: 1-3/4"
    • Talapzat méretei: 32 "H x 18" W x 24 "D

Termékváltozatok

TermékekModellMéretekTeljes szélességPolckapacitásPolc anyagaMunkafelületi anyagÁr
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-S komplett moduláris tárolóegység 168 hüvelykes 12 méteres | AG9RVX 22CT71 FKCOMPLETE-SM-S78 "H x 36" W x 24 "D168 "1450 font (szekrény) / 575 font (polcos egység)Acél12 ga. Acél€16,397.85
ajánlatkérés
HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-M komplett moduláris tárolóegység 210 hüvelykes keményfa | AG9RVY 22CT72 FKCOMPLETE-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D210 "1450 font (szekrény) / 700 font (polcos egység)ForgácslemezLaminált keményfa€20,632.03
ajánlatkérés
HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S komplett moduláris tárolóegység, 210 hüvelykes 12 méteres | AG9RVZ 22CT73 FKCOMPLETE-LG-S78 "H x 48" W x 24 "D210 "1450 font (szekrény) / 700 font (polcos egység)Acél12 ga. Acél€20,270.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M komplett moduláris tárolóegység 168 hüvelykes keményfa
€21,245.95 /Mértékegység