HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S komplett moduláris tárolóegység, 210 hüvelykes 12 méteres | AG9RVZ 22CT73

HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S komplett moduláris tárolóegység, 210 hüvelykes, 12 méteres

Raktáron
Tétel: AG9RVZ Modell: FKCOMPLETE-LG-SKereszthivatkozás: 22CT73

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€26,305.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKomplett moduláris tároló egység
színekFekete / Piros
Dimenzió(1) 78 "H x 24" W x 24 "D, (1) 78" H x 18 "W x 24" D
Méretek78 "H x 48" W x 24 "D
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD Arany
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma4
Talapzatok száma(1) 2 ajtó, (1) 3 fiók
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség210 "
Polckapacitás1450 font (szekrény) / 700 font (polcos egység)
Polc anyagaAcél
Munkafelület mélysége24 "
Munkafelületi anyag12 ga. Acél
Munkafelület szélessége72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 765.315
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)533.4
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tároló szekrények száma: 1
    • Polcok száma: 1
    • Munkafelület vastagság: 1-3/4"
    • Talapzat méretei: 32 "H x 24" W x 24 "D

Termékváltozatok

TermékekModellMéretekTeljes szélességPolckapacitásPolc anyagaMunkafelületi anyagÁr
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M komplett moduláris tárolóegység 168 hüvelykes keményfa | AG9RVW 22CT70 FKCOMPLETE-SM-M78 "H x 36" W x 24 "D168 "1450 font (szekrény) / 575 font (polcos egység)ForgácslemezLaminált keményfa€20,498.25
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-S komplett moduláris tárolóegység 168 hüvelykes 12 méteres | AG9RVX 22CT71 FKCOMPLETE-SM-S78 "H x 36" W x 24 "D168 "1450 font (szekrény) / 575 font (polcos egység)Acél12 ga. Acél€20,146.62
HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-M komplett moduláris tárolóegység 210 hüvelykes keményfa | AG9RVY 22CT72 FKCOMPLETE-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D210 "1450 font (szekrény) / 700 font (polcos egység)ForgácslemezLaminált keményfa€27,268.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S komplett moduláris tárolóegység, 210 hüvelykes, 12 méteres
€26,305.33 /Mértékegység